Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirrtücher Halbleinen Extra 50x70cm 10erPack rot/weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-16275
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geschirr-Handtuch
Geschirr-Tuch
Geschirrhandtuch
Geschirrtuch
Geschirrtücher • Auch ideal zum Polieren von Gläsern • Sehr saugfähig • Farbecht • Äußerst haltbar • Hygienisch, da bist 95 °C waschbar
Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle | Leinen
Länge:
700 mm
Breite:
500 mm
Produkteigenschaften:
extra saugstark | kochfest
Anwendungsbereich:
Geschirr | Gläser
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: geschirrhandtuch leinen, geschirrhandtuch rot, geschirrhandtuch, Küchentücher, Geschirrtücher, Trockentücher, Gläsertücher, Leinentücher, Trockentuch, Abtrocktücher, Küchentuch, Leinentuch, Gläsertuch, Baumwolltücher, Bestecktücher, Baumwolltuch, Bestecktuch, Gläsertuch, Leinentuch, Leinentücher, Leinentücher, Geschirrtücher, Trockentücher, Trockentücher, Abtrocktücher, Küchentücher, Geschirrtuch, Küchentuch, Gläsertücher, Bestecktuch, Trockentücher, Baumwolltücher, Bestecktücher, Baumwolltuch, Trockentuch,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,34*
€ 23,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,14*
€ 22,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,16*
€ 21,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,40*
€ 20,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,06*
€ 20,30
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,68*
€ 16,28
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.