Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TORK Lagenfalz Handtuch 2lg, hochweiß 41,4 cm x 25,0 cm, 1920 Blatt


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847R-161550
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     290267
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
TORK - 25 x 41,4 cm 2-lagig - hochweiß - Papierhandtücher • Bester Trockenkomfort sowie angenehme Weichheit durch Luftpolsterprägung • Kompatibel mit allen passenden Einzelblatt-Handtuchspendern • 2-lagig, sehr Saugstark, auch nass zu verwenden • Nachhaltig und umweltfreundlich (EU Ecolabel, FSC) • Die Papierhandtücher sind Besonders angenehm zur Haut • Tork Qualitätshandtücher für das effektive, hygienische Händetrocknen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Tork
Darreichungsform:
Einzelblatt
Lagen:
2 Lg/Bl
Falzung:
C-Faltung | Lagen-Faltung
Breite:
250 mm
Länge:
414 mm
Inhalt:
1920 St/Kt
Farbe:
weiß
Material:
Zellstoff
Geeignet für Spender:
INGO-MAN HS 15 | INGO-MAN HS 31 | INGO-MAN PLUS HS 15 | INGO-MAN PLUS HS 31 | SANTRAL HSU 15 | SANTRAL HSU 31 | TORK ELEVATION
Länge gefaltet:
100 mm
Nachhaltigkeit:
aus Papier/Pappe | EU Ecolabel | FSC-zertifiziert | nachwachsende Rohstoffe | natürliche Materialien | recycelbar | recyceltes Material | zertifizierte Nachhaltigkeit
Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, tork falthandtuch 2lg 25x31cm lagenfalz, falthandtuch 25x23 cm 2-lagig, tork falthandtuch, 29.02.67, 29.02.75, 29.01.62, 29.01.78, 29.02.64, Falthandtücherpapiere, Waschtuch, Einmaltücher, Papiertuch, Papiertücher, Waschtücher, Handtuch, Handtücher, Falthandtuchpapiere, Falthandtuchpapiere, Handtücher, Handtuch, Falthandtuch, Einmalhandtücher, Waschtuch, Falthandtücherpapiere, Falthandtücher, Papiertuch, Papiertücher, 29.02.67, 29.02.75, 29.01.62, 29.01.78, 29.02.64, Waschtücher,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,69*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 98,69*
€ 117,44
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 96,77*
€ 115,16
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 95,38*
€ 113,50
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 93,73*
€ 111,54
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 75,69*
€ 90,07
pro Karton
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
553100
ab € 30,26*
Zubehör
Tork
553108
ab € 32,79*
Zubehör
Tork
553000
ab € 30,99*
Zubehör
Tork
553008
ab € 30,82*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
HS15A
ab € 64,70*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
HS15P
ab € 72,47*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
HS31A
ab € 74,22*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
HS31P
ab € 78,73*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
ab € 84,60*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
HSU15E
ab € 143,18*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
HSU15P
ab € 143,05*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
HSU31E
ab € 151,47*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
HSU31P
ab € 150,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.