Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Müllsäcke
>
Müllbeutel
>
Artikel
Säcke LDPE perforiert 700x1100mm120l grün Typ 60 25St/Ro
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
847R-11258
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4025648015632
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Säcke - 120 l - LDPE - grün • Die LDPE-Folie lässt sich vollständig recyclen, das schont die Umwelt und die Ressourcen • Der Sack aus LDPE-Folie ist ideal, um Wertstoffe fachgerecht zu sammeln • Erhältlich in verschiedenen Farben, um Müll einfach zu trennen • Dank seines sehr hohen Fassungsvermögen von 120 Litern muss der Sack sehr selten gewechselt werden
Weitere Informationen:
Produkteigenschaften:
nassfester Boden | perforiert | Rollenware
Breite:
700 mm
Länge:
1100 mm
Stärke:
38 µm
Folie:
LDPE
Inhalt:
25 St/Ro
Farbe:
grün
Nachhaltigkeit:
recycelbar
Fassungsvermögen max.:
120 l
... >
Müllsäcke & Abfallbehälter
>
Säcke
>
Säcke - 120 l - LDPE - grün
Weitere Suchbegriffe:
Mülltüten
,
Abfall-Säcke
,
Abfallsack
,
Entsorgungssack
,
Müllsäcke
,
Kunststoffsack
,
PE-Abfallsack
,
PE-Säcke
,
Plastiksäcke
,
abfallsack 120 l
,
abfallsack
,
grüne Säcke
,
grüne Abfallsäcke
,
PESack
,
PEsäcke
,
PE-säcke
,
Abfall säcke
,
säcke
,
tüten
,
Plastiktüten
,
Plastikbeutel
,
Abfallsäcke
,
Entsorgungssäcke
,
Müllsack
,
Sack
,
Abfall Sack
,
PE-Sack
,
Plastikbeutel, PESack, PEsäcke, PESäcke, PE-säcke, Plastiktüten, tüten, Säcke, Abfallbeutel, säcke, Abfall säcke, Entsorgungssäcke, Abfall Säcke, Mülltüten, Müllbeutel, Abfalltüten, Abfallsack, Müllsack, Sack, PE-Säcke, PE-Sack, Abfallsäcke, Plastiksäcke, Abfallsack, grüne Abfallsäcke, grüne Säcke, Abfall Sack,
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1498
1 Tag
3000
250
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,16712*
€ 0,22712*
Lager 1736
2 Tage
2250
250
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,17424*
€ 0,23428*
Lager 1955
5 Tage
2250
250
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,17592*
€ 0,24096*
Lager 1375
250
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,17616*
€ 0,24168*
Lager 847
18 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,23135*
€ 0,31135*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,31135*
€ 0,37051
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30135*
€ 0,35861
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29135*
€ 0,34671
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,23135*
€ 0,27531
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück (
entspricht € 77,8375* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 847
Versand:
Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 847
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fetra® Abfallsammler, 2 Standfüße, 2 Rollen 150 mm, Öffnungs-Ø 340 mm, für 120-Liter-Säcke
Fetra
1386
€ 118,75*
Zubehör
fetra® Abfallsammler, 4 Standfüße, Öffnungs-Ø 340 mm, für 120-Liter-Säcke
Fetra
1385
€ 92,98*
Zubehör
Kimberly-Clark Professional Wischtuchspender 6155 mobiler Papiertuch Spender - Blau
Kimberly-Clark
6155
€ 65,16*
Zubehör
Abfallbehälter, Volumen 120 l, HxBxT 990 x 470 x 535 mm, feuerverzinkt.
Kaiser+Kraft
8039-00
€ 188,07*
Zubehör
Müllsackständer 70-120 L vz mit K-deckel grau
Rottner Tresor
8005-10
€ 97,40*
Zubehör
Müllsackständer, für Volumen 120 l, feuerverzinkt.
Kaiser+Kraft
8016-00
€ 143,71*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.