Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffsack 120l LD-PE grün 60 µm B700xL1100mm 250St./Karton


Menge:  Karton  
Produktinformationen:
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000466360_2_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000466360_2_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-9000466514
Hersteller:
     Martin Becker Verpackungen
Herst.-Nr.:
     9000466514
EAN/GTIN:
     4025648015632
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
aus Polyethylen (PE) · das Material LD-PE wird aus Recycling-PE gefertigt · HD- und LD-PE verhalten sich auf Deponien völlig grundwasserneutral · bei der Verbrennung werden keine schädlichen Abgase frei, eine problemlose Verbrennung ist daher gegeben, da PE aus den Elementen Kohlenstoff und Wasserstoff bestehtHD-PE = mit Niederdruckverfahren hergestellt, zäh und elastisch, dadurch hohe DurchstoßfestigkeitLD-PE = mit Hochdruckverfahren hergestellt, sehr belastbar und weich, dadurch kaum \"Weiterreißen\" bei Durchstoß
Weitere Informationen:
Inhalt:
120 l
Material:
LD-PE
Stärke:
60 µm
Farbe:
grün
Inhalt je Karton:
250 St.
St. je Rolle:
25
Breite:
700 mm
Länge:
1100 mm
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 120l 60 my grün, abfall-säcke 60 my, abfall säcke, Abfallbeutel/-säcke, Kunststoff- und Papiersäcke, Kunststoffsäcke, Müllbeutel/-säcke, Müllsack
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
1
pro Rolle
€ 5,00*
ab € 4,50*
€ 6,35*
Lager 1498
16
1
pro Karton
€ 5,50*
ab € 42,05*
€ 54,69*
3 Tage
12
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 44,95*
€ 58,12*
1 Tag
16
2
pro Karton
Frei Haus
ab € 42,48*
€ 58,17*
5 Tage
16
1
pro Karton
€ 5,99*
ab € 45,25*
€ 59,17*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 54,69*
€ 65,08
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 52,10*
€ 62,00
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 50,37*
€ 59,94
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 48,27*
€ 57,44
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 45,51*
€ 54,16
pro Karton
ab 7500 Kartons
€ 42,05*
€ 50,04
pro Karton
1 Karton enthält 250 Stück (ab € 0,1682* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1386
ab € 96,19*
Zubehör
Fetra
1385
ab € 70,21*
Zubehör
Kimberly-Clark
6155
ab € 80,54*
Zubehör
Renner
8039-00
ab € 144,27*
Zubehör
k.A.
ab € 73,10*
Zubehör
Renner
8016-00
ab € 105,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.