Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4PROTECT KNOXVILLE - Winter-Softshelljacke Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8184995
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wintersoftshelljacke
wintersoftshelljacke s
4PROTECT KNOXVILLE - Winter-Softshelljacke • Die eingearbeitete Funktionsmembran garantiert eine hohe Wasserdichtigkeit bei gleichzeitig guter Atmungsaktivität • Wärmende, gesteppte Innenwattierung in Kombination mit der Fleece-Innenseite schützt den Körper vor Auskühlung • Aus besonders reißfestem Ripstop-Gewebe • Abzippbare Kapuze mit Verstelloptionen • Unterlegter Front-Reißverschluss • Reflexpaspeln auf Front und Rückseite für mehr Sicherheit • Brust und Eingrifftaschen bieten ausreichend Stauraum
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Jacke | Softshell-Jacke
Bekleidungskategorie:
Wetterschutz-Berufsbekleidung
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv | gefüttert | wasserdicht | wetterfest
EN-Norm:
CE-Zeichen | EN ISO 13688 : 2013
Schutzklasse:
PSA-Kat. I - Einfache Schutzausrüstung bei geringen Risiken
Kleidungsmaterial:
Polyester
Farbe:
navy-blue
Verschlussart:
Reißverschluss
Größe -XS-XXXL:
S
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsjacken, berufsjacken, berufsschutzjacken, sicherheitsblouson, berufsblouson, berufsbekleidung, sicherheitsbekleidung, jacken, Arbeitsblouson, Schutzjacken, Arbeitsjacken, Arbeitsschutzjacken, Arbeitsbekleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,52*
€ 99,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,30*
€ 97,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,28*
€ 93,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,54*
€ 89,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.