Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN BROKER XXB BLACK Low ESD S1P- Sicherheitsschuhe Gr.42


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8172057
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030839319451
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN BROKER XXB BLACK Low ESD S1P - Sicherheitsschuhe • EN ISO 20345 S1P SRC • Mikrofaser • Atmungsaktives Textilfutter • Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black • MONO-PU Sohle WELLMAXX BUSINESS • Stahlkappe • Größe: 39-49 • Gepolsterte Lasche • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle • Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy von BASF
Weitere Informationen:
Hersteller:
Elten
Marke::
Elten
Schuhserie:
ELTEN - BUSINESS
Schutzklasse:
S1P
Schuhform:
Halbschuh
Geschlecht:
Herren
Produkteigenschaften:
ESD-Ausstattung | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
Sohlentechnologie:
kraftstoffbeständig | Mono-Sohle | ölbeständig | PU-Sohle | rutschhemmend SRC | Wellmaxx
Schutzkappe:
Stahl
Obermaterial:
Mikrofaser
Farbe:
schwarz
Schuhverschluss:
Schnürsenkel
Passform / Weitensystem:
Typ 2 - Normale Breite für normale Füße
Sohlentypen:
Elten - WELLMAXX-BUSINESS
Schuhgröße:
42
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd schuhe 42 halbschuhe, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, berufsschuhe, brokerxxb, sicherheitsschuhe, Büroschuhe, broker-xxb, S1P, ESD, Anzugschuhe, schwarze Sicherheitsschuhe, Elten BUSINESS
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
20
€ 5,90*
ab € 73,04*
€ 90,05*
19 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 72,89*
€ 90,07*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,40*
€ 90,33*
9 Tage
20
Frei Haus
ab € 73,29*
€ 90,47*
Lager 847
unbekannt
€ 4,99*
ab € 94,38*
€ 114,68*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 114,68*
€ 136,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 113,44*
€ 134,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 106,70*
€ 126,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 102,97*
€ 122,53
pro Paar
ab 500 Paar
€ 94,38*
€ 112,31
pro Paar
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204083-42
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
204084-42
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
204085-42
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
280010-4244
ab € 19,80*
Zubehör
ELTEN
280020-4244
ab € 19,88*
Zubehör
ELTEN
280030-4244
ab € 19,69*
Zubehör
ELTEN
204026-42
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-42
ab € 7,25*
Zubehör
ELTEN
204082-42
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204080-42
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-42
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.