Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitshalbschuh BROKER XXB black Low ESD S1P, Gr. 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten Broker XXB Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Broker XXB Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Broker XXB Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Broker XXB Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Broker XXB Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Broker XXB Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Broker XXB Unisex Erwachsener Schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-660014
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     729311-42
EAN/GTIN:
     4030839319451
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, BROKER XXB black Low ESD S1P, 729311-42, ELTEN WELLMAXX, Obermaterial: Mikrofaser, Atmungsaktives Textilfutter, Gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black, MONO-PU Sohle WELLMAXX BUSINESS, Stahlkappe, EN ISO 20345 S1P SRC, Form A
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Schwarz
Größe:
42
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S1P
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Artikelgruppe:
ELTEN WELLMAXX
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
918 g
Lasche:
Gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Mikrofaser
Laufsohle:
MONO-PU Sohle WELLMAXX BUSINESS
Norm:
EN ISO 20345 S1P SRC, Form A
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
12
€ 5,90*
ab € 73,54*
€ 90,39*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,55*
€ 90,68*
Lager 6C8MS
12
Frei Haus
ab € 72,47*
€ 94,90*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 79,79*
€ 98,53*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,54*
€ 99,54*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 94,90*
€ 112,93
pro Paar
ab 2 Paar
€ 91,31*
€ 108,66
pro Paar
ab 4 Paar
€ 89,93*
€ 107,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,11*
€ 98,90
pro Paar
ab 8 Paar
€ 81,45*
€ 96,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,67*
€ 94,81
pro Paar
ab 12 Paar
€ 79,47*
€ 94,57
pro Paar
ab 500 Paar
€ 72,47*
€ 86,24
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.