Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER BODYFORCE 1425 Softshell Jacke anthrazit schwarz Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8163238
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053813482859
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
KÜBLER BODYFORCE 1425 anthrazit/schwarz - Softshell-Jacke • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss • Alle Reißverschlusstaschen mit Zippergarage und nach innen gedrehter Spirale gegen Schmutz und Verkratzen • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert • Ergonomisch geformte, griffige Zipper • Ergonomisch geschnittene Ärmel für mehr Bewegungsfreiheit • Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit • Hochschließender Kragen • Innenfutter: 100% Polyester • Innovative Softshell-Gewebestruktur für besondere Optik • Jackensaum mit Gummikordel weitenregulierbar • Kontrast-Elemente: Seiteneinsätze an Vorder- und Rückenteil, Schulter- und Ärmeleinsatz • Körperbetonter Schnitt in athletischer Optik • Links: Brustinnentasche mit Reißverschluss, für Tablets bis 7 geeignet • Links: Napoleontasche mit Reißverschluss • Rechts: Smartphone-Innentasche • Reflex-Elemente (Y-Wings): an Ärmel, an vorderer und hinterer Schulter • Sichtbarer Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende • Verlängerter Rücken • Weiches Fleece in Innenkragen, Taschen, Rumpf- und Schulterbereich • Weitenregulierbare Ärmelbündchen mit Klette
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kübler
Marke::
Kübler
Produkttyp:
Jacke | Softshell-Jacke
Bekleidungskategorie:
Wetterschutz-Berufsbekleidung
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv | optimierte Sichtbarkeit | stretch | wasserabweisend | winddicht
Geschlecht:
Unisex
Kleidungsmaterial:
Polyester
Qualität:
280 g/m²
Farbe:
anthrazit | schwarz
Bekleidungsserie:
KÜBLER WEATHER
KÜBLER NO.:
1425
Größe -XS-XXXL:
S
Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, fleece jacke grau s, arbeitsjacke grau, arbeitsjacke s, Bodyforce1425, Bodyforce-1425, berufsbekleidung, sicherheitsbekleidung, berufsschutz, Arbeitsbekleidung, Arbeitsschutz, Kübler BODYFORCE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 79,71*
€ 100,65*
4 Tage
2
€ 4,95*
ab € 80,32*
€ 100,97*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,55*
€ 102,49*
Lager 847
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,14*
€ 125,91*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,91*
€ 149,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,92*
€ 148,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,27*
€ 139,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,49*
€ 133,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,14*
€ 119,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.