Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER BODYFORCE 1325 Winter Softshell Jacke schwarz kornblumenblau Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8163222
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053813486963
Suchbegriffe:
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Winterbaujacke
Kälteschutzjacke
KÜBLER BODYFORCE Winter 1325 schwarz/kbl.blau - Softshell Jacke • 2 abgedeckte Seitentaschen mit Reißverschluss • 2 diagonale Brusttaschen mit Reißverschluss und Zippergarage • Abtrennbare Sturmkapuze mit Weitenregulierung • Alle Reißverschlusstaschen mit nach innen gedrehter Spirale gegen Schmutz und Verkratzen • Angenehme Wattierung in Ärmel und Rumpf, ca. 100 g/m² • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert • EasyBrand-Funktion durch einfache Futteröffnung • Ergonomisch geformte, griffige Zipper • Ergonomisch geschnittene Ärmel für mehr Bewegungsfreiheit • Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit • Hochschließender Kragen • Innenfutter: 100% Polyester, 3-Zonen-Technologie zur Wärme- und Feuchtigkeitsregulierung • Innenliegende Ärmelbündchen aus Stretch • Innovative Softshell-Gewebestruktur für besondere Optik • Jackensaum mit Gummikordel weitenregulierbar • Kontrast-Elemente: Seiteneinsätze an Vorder- und Rückenteil, Schulter- und Ärmeleinsatz • Körperbetonter Schnitt in athletischer Optik • Links: Brustinnentasche mit Reißverschluss, für Tablets bis 7 geeignet • Rechts: Smartphone-Innentasche • Reflex-Elemente (Y-Wings): an Ärmel, an vorderer und hinterer Schulter • Sichtbarer Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende • Verlängerter Rücken • Wärmendes, weiches Fleece in Kapuze, Innenkragen, Taschen, Rumpf- und Schulterbereich • Weitenregulierbare Ärmelbündchen mit Klette
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kübler
Marke::
Kübler
Produkttyp:
Jacke | Softshell-Jacke
Bekleidungskategorie:
Wetterschutz-Berufsbekleidung
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv | optimierte Sichtbarkeit | stretch | wasserabweisend | winddicht
Geschlecht:
Unisex
Kleidungsmaterial:
Polyester
Qualität:
280 g/m²
Farbe:
kornblumenblau | schwarz
Bekleidungsserie:
KÜBLER WEATHER
KÜBLER NO.:
1325
Größe -XS-XXXL:
S
Weitere Suchbegriffe: Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, winterbaujacke schwarz, kälteschutzjacke, berufsbekleidung, sicherheitsbekleidung, berufsschutz, Arbeitsbekleidung, Arbeitsschutz, Kübler BODYFORCE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,85*
€ 107,54*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,25*
€ 109,76*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,02*
€ 123,03*
9 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 99,84*
€ 123,42*
Lager 847
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,84*
€ 153,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,18*
€ 182,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,75*
€ 179,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,00*
€ 172,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,20*
€ 162,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,84*
€ 148,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.