Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIOEN TRAPANI Thermal T-Shirt marineblau Gr. 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8160653
Hersteller:
     Sioen Industries
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5411805470083
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Thermo-Unterhemd
Herren-Thermounterhemd
SIOEN TRAPANI marineblau - Thermal-Shirt • Zusammensetzung: 50% Polyester + 50% Viloft (Interlock) • Gewicht: 210 g/m² • Größe: S - 2 XL • Runder Halsausschnitt • Lange Ärmel • Gesteppte Nähte • Das bewährte und zuverlässige Unterwäscheset • Sie sind immer warm und trocken
Weitere Informationen:
Hersteller:
Sioen
Marke::
Sioen
Geschlecht:
Herren
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv | kälteisoliert
Farbe:
marine
Kleidungsmaterial:
Polyester | Viskose
Qualität:
210 g/m²
Waschtemperatur max.:
40 °C
Produkttyp:
Kühlhauskleidung | Langarmshirt | Thermounterwäsche | Zubehör
Größe -XS-XXXL:
3 XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.