| |
|
| Artikel-Nr.: 847A-8150692 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5013756004616 |
| |
|
| | |
| Ansell ALPHATEC 1500 PLUS - Schutzanzug • Overall mit dreiteiliger Kapuze, Gummizüge an Handgelenken, Taille & Fußgelenken • Zweiwege-Reißverschluss mit verschließbarer Abdeckleiste • Atmungsaktives SMS-Material zur Minimierung von Hitzestress • Antistatisch für Einsatz in kritischen Bereichen • Optimiertes Kapuzendesign für beste Kompatibilität mit Atemschutzmasken • Optimierte Passform für noch größeren Tragekomfort • 3-fädige Overlocknähte • Silikonfrei - wichtig für perfekte Lackierungen Weitere Informationen: | | Hersteller: | Ansell | Marke:: | Ansell | Anwendungsbereich: | Farbsprüharbeiten | Handhabung flüssiger Chemikalien | Schutzklasse: | Typ 5 partikeldicht | Typ 6 begrenzt sprühdicht | PSA-Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken | Kleidungsmaterial: | Polypropylen (PP) | Größe -XS-XXXL: | XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, einweganzug weiss xl, einmalanzug weiß, einmalanzug, Schutzanzug, Ganzkörperanzug, Sicherheitsanzug, Overall, Schutz, Schutzkleidung |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,82* | € 3,71* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,71* | € 3,72* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,30* | € 3,76* | | | | | 6 Tage | | | 40 | | Frei Haus | ab € 3,14* | € 3,82* | | | | Lager 847 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 3,99* | € 5,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 847 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 847 | | Versand: Lager 847 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|