| |
|
| Artikel-Nr.: 847A-8146149 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LEIPOLD Zillertal - Pilotenjacke • Das Außenmaterial aus 60% Baumwolle und 40% Polyester sind wasserabweisend und atmungsaktiv • Thermofutter in den Ärmeln • Die Ärmel und der Faserpelzkragen sind abnehmbar • Strickbundabschluss an den Ärmeln und Taille • Die Jacke besitzt einen 2-Wege-Reißverschluss • Das Futter ist aus 100 Polyester • Aufgesetzte Handytasche mit Riegel + Klettverschluss • 2 Brusttaschen mit Reißverschluss + 2 Seitentaschen + 1 Innentasche bieten ausreichend Platz für Arbeitsutensilien wie z. B Schrauben • 1 Ärmeltasche mit Reißverschluss und aufgesetzter Stifttasche Weitere Informationen: | | Hersteller: | Leipold | Marke:: | Leipold | Produkttyp: | Jacke | Bekleidungskategorie: | Standard-Berufsbekleidung | Produkteigenschaften: | abtrennbare Ärmel | abtrennbarer Kragen | abtrennbares Futter | gefüttert | wasserabweisend | Kleidungsmaterial: | Baumwolle | Polyacryl | Polyester | Farbe: | schwarz | Verschlussart: | Reißverschluss | Größe -XS-XXXL: | S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterjacke schwarz s, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke schwarz, Pilotenjacken, Winterjacken, Piloten-jacken, Outdoorjacken, sicherheitsjacken, berufsjacken, berufsschutzjacken, sicherheitsblouson, berufsblouson, berufsbekleidung, sicherheitsbekleidung, jacken, Arbeitsblouson, Schutzjacken, Arbeitsjacken, Arbeitsschutzjacken, Arbeitsbekleidung |
| | |
| |