Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forst-Ultrashell Jacke 1750 5227 mit Reflexpaspel oliv/warngelb Gr.XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8144126
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053813406886
Suchbegriffe:
Forstjacke
Forstschutzjacke
Forstsicherheitsjacke
Forstwarnschutzjacke
KÜBLER ULTRASHELL oliv/warngelb - Forstschutzjacke • Der ergonomische und körperbetonte Schnitt der Forstjacke sorgt für beste Trageeigenschaften • Der Träger ist durch die Kontrastelemente aus gut sichtbarem Warngelb und reflektierende Einsätze an Vorder- und Rückenkoller sowie Oberarmen sehr gut sichtbar • Für eine gute Luftzirkulation sorgen die Ventilationseinsäte unterhalb der Brust und im Rückenbereich • Ein Kinnschutz, der verlängerte Rücken und die per Klettverschluss verschließbaren Ärmelsäume mit innenliegenden Bündchen aus Meshgewebe garantieren den Schutz vor Wind • Zum deutlich erhöhten Tragekomfort tragen auch die ergonomisch vorgeformten Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen bei • Brusttaschen und Innentasche bieten ausreichend Stauraum • Die Kübler Forstschutzjacke ist sehr wasserabweisend und winddicht • Die Jacke aus der Kübler Forest Serie ist durch die mit Cordura verstärkten Schultern und die mit Riegeln gesicherten Belastungspunkten extrem robust
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kübler
Marke::
Kübler
Produkttyp:
Jacke | Softshell-Jacke | Warnschutzjacke
Bekleidungskategorie:
Forstschutzbekleidung
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv | optimierte Sichtbarkeit | reflektierende Einsätze | schmutzabweisend | strapazierfähig | stretch | wasserabweisend | wetterfest | winddicht
Geschlecht:
Herren
Kleidungsmaterial:
Polyester
Qualität:
180 g/m²
Farbe:
leuchtgelb | oliv
Verschlussart:
Reißverschluss
Herren-Größe:
56
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 73,37*
€ 99,06*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 79,08*
€ 99,52*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 80,51*
€ 101,13*
2 Tage
3
€ 8,50*
ab € 84,12*
€ 105,54*
Lager 847
1
Frei Haus
ab € 100,09*
€ 124,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,44*
€ 148,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,10*
€ 145,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,52*
€ 137,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,86*
€ 129,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,09*
€ 119,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
G5V5CH51OR
ab € 37,22*
Ähnlich
3M
XA007707368
ab € 45,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.