| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1544174 Herst.-Nr.: 1750 5227-6634-XL EAN/GTIN: 4053813406886 |
| | |
|
| | |
| Form 1750. DESIGN: Körperbetonter Schnitt · EasyBrand-Brusttaschen für leichtere Individualisierung · Kontrast-Elemente Warngelb: Brust- und oberer Rückenbereich · Kontrast-Elemente Schwarz: Seitenflanken, Saumabschluss und Ventilationsöffnungen, Einsätze an Unterarm, Kragen und Schulter, Innenkragen · Windschutzblende mit KÜBLER-Branding · CORDURA® und Reißverschlüsse: Schwarz · Reflex-Elemente: Reflexpaspel an Vorder- und Rückenkoller, am Oberarm im "Shark""-DESIGN: FUNKTION: 2 Napoleontaschen mit Reißverschluss · Hoch schließender Kragen · Ventilationseinsätze aus Mesh unterhalb Brust und am Rücken · Schulterbereich mit CORDURA® verstärkt · Sichtbarer, robuster Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende · Verlängerter Rücken · Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit · Ärmelsaum mit Klette weitenregulierbar · Ärmel mit innenliegendem Funktionsbündchen aus Mesh · Links: schnell zugängliche Innentasche an der Hüfte für Notfallset, von außen gekennzeichnet · Belastungspunkte mit Riegeln gesichert · Ergonomisch geformte, griffige ZipperWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 180g/m²· Geschlecht: Unisex· Gewebemerkmale: Stretch / Winddicht / Optimale Sichtbarkeit / Atmungsaktiv / CORDURA®· Pflegehinweis: Normalwaschgang 30 Grad / nicht bleichen / nicht bügeln / keine chemische Reinigung möglich / Trocknen im Tumbler nicht möglich" Weitere Informationen: | | Farbe: | oliv/warngelb | Größe: | XL | Material: | 100% Polyester | Marke: | KÜBLER |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnittschutzjacke, Softshell Waldarbeiterjacke, Waldarbeiter Softshelljacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, warnschutz-softshelljacke xl gelb, softshell waldarbeiterjacke, warnschutz-softshelljacke xl, Jacke, Softshell, Softshelljacke, Softshelljacken, 8000684188 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 73,70* | € 97,39* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 77,48* | € 97,85* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 79,56* | € 99,99* | | | | | 15 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 84,25* | € 105,98* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,24* | € 124,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|