Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweghaube PP Bettina grün 53 cm, 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8135539
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Besuchermütze
Einweg-Haube
Einweg-Mütze
Einweghaube
Einweghauben grün • Aus starkem stoffartigem Polypropylen-Vlies • Weiches, latexfreies Gummiband für dichten, bequemen Sitz • Ideal für Lebensmittelindustrie und Bereiche der Medizin und Pharmazie • Einheitsgröße, Durchmesser: 53 cm • Verpackungseinheit: 1000 St./Karton • Verhindert die Verunreinigung mit Haaren
Weitere Informationen:
Hersteller:
Franz Mensch GmbH
Marke::
Franz Mensch GmbH
Anwendungsbereich:
Lebensmittelverarbeitung
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv | HACCP
Schutzklasse:
PSA-Kat. I - Einfache Schutzausrüstung bei geringen Risiken
Kleidungsmaterial:
Polypropylen (PP)
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: Einwegmütze, franz mensch einweg-haube, einweg haube, pp einweghauben, Haarnetz, Staubhaube, Haarstop, Haarvlies, Staubhauben, Haarschutzkappe, Haarhaube, Schutzhaube, Hauben, Kopfhaube, Blieshaube, Vlieshauben, Kopfbedeckung, Lebensmittelschutzhaube, Einweganzug, Schutzanzug, Ganzkörperanzug, Sicherheitsanzug, Overall, Schutz, Schutzkleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0426*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0566*
€ 0,06735
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0562*
€ 0,06688
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0526*
€ 0,06259
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0508*
€ 0,06045
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,049*
€ 0,05831
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0426*
€ 0,05069
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.