Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER SAFETYX6 PSA 3 3780 Latzhose anthrazit kornblumenblau Gr.58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8132433
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienschutzlatzhose
Säureschutzlatzhose
Flammschutzhose
Schweißerbundhose
KÜBLER SAFETY X6 PSA 3 3780 anthrazit/kbl.blau - Latzhose • 2 abgedeckte Gesäßtaschen • 2 eingearbeitete Vordertaschen • 6 cm verstellbarer Bund mit verdeckten Knöpfen • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert • Doppelter Latz • Elastische Träger mit schlagfestem und hitzebeständigem Kunststoffsteckverschluss • Ergonomische Schnittführung für mehr Bewegungsfreiheit • Hochgezogener Nierenschutz • Kontrast-Elemente: Tascheneingriff, Latztaschenpatte, Gesäßtaschenpatte, Schenkeltaschenpatte, Meterstabtaschenpatte, Hosensaum • Latztasche mit Patte und Klette • Links: Schenkeltasche mit Patte und Klette • Rechts: Meterstabtasche mit Patte und Klette • Schlitz mit Reißverschluss
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kübler
Marke::
Kübler
Produkttyp:
Hose, lang | Latzhose
Bekleidungskategorie:
Schweißerschutzbekleidung
Produkteigenschaften:
multinorm
EN-Norm:
CE-Zeichen | EN 1149 Schutz elektrostatische Eigenschaften | EN 13034 Chemikalienschutz A 1 Typ 6 | EN ISO 11611 Schweißerschutz Klasse 1 - A1/A2 | EN ISO 11612 Schutz Hitze Flamme Code A1/A2 B1 C1 E3 | IEC 61482-2 APC 1
Geschlecht:
Herren
Kleidungsmaterial:
Baumwolle | Polyester
Qualität:
350 g/m²
Farbe:
anthrazit | kornblumenblau
Verschlussart:
Reißverschluss
Waschtemperatur max.:
60 °C
Bekleidungsserie:
KÜBLER PSA SAFETY X
KÜBLER NO.:
3780
Herren-Größe:
58
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,14*
€ 192,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,03*
€ 190,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,31*
€ 181,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,35*
€ 172,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,33*
€ 153,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.