Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KORSAR KORI-GRIP Universalschutzhandschuh grau/schwarz Gr.10/XL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8128019
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweckhandschuh
Allzweckhandschuhe
Universalhandschuh
Universalhandschuhe
KORSAR KORI-GRIP - Schutzhandschuhe • Anwendungsbereich: Baugewerbe, Forst- und Landwirtschaft, Gartenarbeit, Lager, Logistik, Transport, Verpackungsindustrie, Versand • Beschichtungsmaterial: Latex schrumpfgeraut • Besonderheiten: Flüssigkeitsabweisende Beschichtung, robust und griffsicher • Exzellenter Trocken- und Nassgriff • Sehr flexibel, sehr gute Passform • Sehr gutes Tastgefühl • Teilbeschichtet
Weitere Informationen:
Marke::
Korsar
Serie:
Kori
EN-Norm:
EN 388: 2016
EN388:2016 Abriebf.:
Level 2
EN388:2016 Schnittf.:
Level 1
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 3
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Schnittf. ISO:
X
Schutzklasse:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Schutzsegment:
Mechanikschutz | Mehrzweckschutz
Schutzkategorie:
Mechanikschutz
Trägermaterial:
Nylon
Beschichtungsmaterial:
Latex
Beschichtungsausführung:
Innenhandbeschichtung
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung
Produkteigenschaften:
Schnitt-/Stichschutz
Branchenschlüssel:
Bau/ Straßenbau | Forst-/Garten-/Agrawirtschaft | Handwerk | Transport, Logistik, Lagerwesen
Stulpenart:
Strickbund
Konstruktion:
gestrickt
Farbe:
grau | schwarz
Handschuhgröße:
10
Größe int.:
XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,24*
€ 2,67
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,20*
€ 2,62
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,07*
€ 2,46
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,00*
€ 2,38
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,92*
€ 2,28
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,60*
€ 1,90
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.