Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KORSAR KORI-Red Universalschutzhandschuh Nitril rot/schwarz Gr.7/S


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8120495
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweckhandschuh
Allzweckhandschuhe
Universalhandschuh
Universalhandschuhe
KORSAR KORI-Red Super Nitrilschaum-Schutzhandschuhe • Anwendungsbereiche: Montagearbeiten, Lager und Logistik, Automobilindustrie, Handhabung von Leicht öligen Gegenständen • Verschleißfest • Ölabweisende Beschichtung • Sehr gute Griffeigenschaften • Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette • Extra langer Strickbund
Weitere Informationen:
Marke::
Korsar
Serie:
Kori
EN-Norm:
EN 388: 2016
EN388:2016 Abriebf.:
Level 4
EN388:2016 Schnittf.:
Level 1
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 2
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Schnittf. ISO:
X
Schutzklasse:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Schutzsegment:
Mechanikschutz | Mehrzweckschutz
Schutzkategorie:
Mechanikschutz
Trägermaterial:
Nylon
Beschichtungsmaterial:
Nitrilschaum
Beschichtungsausführung:
Innenhandbeschichtung
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv | CE-Zeichen | leicht und flexibel leicht und flexibel | ölabweisend | patentierte doppelte Beschichtung | Schnitt-/Stichschutz | teilbeschichtet
Branchenschlüssel:
Automobilindustrie | Elektroindustrie | Handwerk | Maschinenbau/Anlagenbau | Metallverarbeitende Industrie | Transport, Logistik, Lagerwesen
Stulpenart:
Strickbund
Konstruktion:
gestrickt
Farbe:
rot | schwarz
Handschuhgröße:
7
Größe int.:
S
Weitere Suchbegriffe: Universalschutzhandschuh, allzweckhandschuhe größe s, allzweckhandschuhe, universalhandschuh nitrile, Montageschutzhandschuhe, Nitrilschaumbeschichtung, gesandet, rutschhemmend, Montagehandschuhe, griffsicher, Schutzhandschuhe, Nitrilbeschichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,71*
€ 4,41
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,62*
€ 4,31
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,45*
€ 4,11
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,34*
€ 3,97
pro Paar
ab 240 Paar
€ 3,24*
€ 3,86
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,73*
€ 3,25
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.