Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS SNOW FIGHTER Kälteschutz Nitrilschaum beschichtet schwarz Gr.11/XXL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8120427
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh
NITRAS 1606 W SNOW FIGHTER - Kälteschutzhandschuhe • Nylonhandschuhe schwarz • Terry-Schlingengewebe innen • Gesandete Nitril-Beschichtung • Höchster Tragekomfort • Höchste Fingerfertigkeit • Teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen • Strickbund • Größe: 8-10
Weitere Informationen:
Hersteller:
Nitras
Serie:
Snow Fighter
Modell-Nr.:
1606W
EN-Norm:
EN 388: 2016 | EN 511: 2006
EN388:2016 Abriebf.:
Level 3
EN388:2016 Schnittf.:
Level 2
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 4
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 2
EN388:2016 Schnittf. ISO:
X
EN511 Kälteschutz:
Kontaktkälte X | Konvektionskälte 3 | Wasserdichtigkeitstest X
Schutzklasse:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Schutzsegment:
Kälteschutz | Mechanikschutz | Mehrzweckschutz
Schutzkategorie:
Mechanikschutz
Gauge:
13
Trägermaterial:
Nylon
Beschichtungsmaterial:
Nitril
Beschichtungsausführung:
Innenhandbeschichtung
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung
Produkteigenschaften:
CE-Zeichen | Kälteschutz | Mechanikschutz | Schnitt-/Stichschutz
Branchenschlüssel:
Automobilindustrie | Bau/ Straßenbau | Forst-/Garten-/Agrawirtschaft | Gartenbau | Handwerk | Maschinenbau/Anlagenbau | Metallverarbeitende Industrie | Transport, Logistik, Lagerwesen | Zeitarbeit
Stulpenart:
Strickbund
Länge min:
240 mm
Konstruktion:
gestrickt
Farbe:
schwarz
Handschuhgröße:
11
Größe int.:
XXL
Weitere Suchbegriffe: Kühlhaushandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nylon handschuhe, Snowfighter, Kühlhausschutzhandschuhe, Kälte-Schutzhandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,60*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 7,21*
€ 8,58
pro Paar
ab 24 Paar
€ 7,07*
€ 8,41
pro Paar
ab 60 Paar
€ 6,73*
€ 8,01
pro Paar
ab 120 Paar
€ 6,60*
€ 7,85
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 5,60*
€ 6,66
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.