Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuhe Baumwoll-Jersey rohweiß mittelschwere Ausführung Gr.8/M


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8120399
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031301015505
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
BAUMWOLLE JERSEY 1590 - Schutzhandschuhe • Baumwoll-Jersey 85% Baumwolljersey, 15% Polyester • Für Verpackungs-, Sortier- und Montage­arbeiten, leichte allgemeine Arbeiten
Weitere Informationen:
Hersteller:
Texxor
Marke::
Texxor
Schutzklasse:
PSA-Kat. I - Einfache Schutzausrüstung bei geringen Risiken
Schutzsegment:
Mehrzweckschutz
Schutzkategorie:
Mechanikschutz
Trägermaterial:
Baumwolle | Polyester
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung | Objektschutz
Branchenschlüssel:
Automobilindustrie | Druckindustrie | Elektroindustrie | Glasarbeiten | Handwerk | Transport, Logistik, Lagerwesen
Stulpenart:
Strickbund
Konstruktion:
vernäht
Farbe:
beige
Handschuhgröße:
8
Größe int.:
M
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 847
unbekannt
25
€ 4,99*
ab € 2,48004*
€ 3,32004*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,31*
€ 21,27*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Packungen
€ 3,32004*
€ 3,95085
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,13008*
€ 3,7248
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,48004*
€ 2,95125
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,20667* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen
Mindestbestellmenge: 25 Packungen ( entspricht € 83,001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.