Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER SAFETYX6 PSA 3 2781 Bundhose kornblumenblau anthrazit Gr.50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8117280
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flammschutzhose
Schweißerbundhose
Schweißerhose
Chemikalienschutzhose
KÜBLER SAFETY X6 PSA 3 2781 kbl.blau/anthrazit - Bundhose • 2 abgedeckte Gesäßtaschen • 2 eingearbeitete Vordertaschen • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert • Bund mit verdecktem Knopf • Ergonomische Schnittführung für mehr Bewegungsfreiheit • Kontrast-Elemente: Tascheneingriff, Gesäßtaschenpatten, Schenkeltaschenpatte , Meterstabtaschenpatte, Hosensaum • Rechts: Meterstabtasche mit Patte und Klette • Schenkeltasche mit Patte und Klette • Schlitz mit Reißverschluss
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kübler
Marke::
Kübler
Produkttyp:
Bundhose | Hose, lang
Bekleidungskategorie:
Schweißerschutzbekleidung
Produkteigenschaften:
multinorm
EN-Norm:
CE-Zeichen | EN 1149 Schutz elektrostatische Eigenschaften | EN 13034 Chemikalienschutz A 1 Typ 6 | EN ISO 11611 Schweißerschutz Klasse 1 - A1/A2 | EN ISO 11612 Schutz Hitze Flamme Code A1/A2 B1 C1 E3 | IEC 61482-2 APC 1
Schutzklasse:
PSA-Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
Geschlecht:
Herren
Kleidungsmaterial:
Baumwolle | Polyester
Qualität:
350 g/m²
Farbe:
anthrazit | kornblumenblau
Verschlussart:
Reißverschluss
Waschtemperatur max.:
60 °C
Bekleidungsserie:
KÜBLER PSA SAFETY X
KÜBLER NO.:
2781
Herren-Größe:
50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,17*
€ 147,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,77*
€ 146,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,00*
€ 138,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,44*
€ 132,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,19*
€ 115,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.