Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HYFLEX 11-423 Schnittschutz (ex. P3000) nitrilbeschichtet Gr.11/XXL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8106432
Hersteller:
     Hyflex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe
Ansell HYFLEX 11-423 - Schnittschutzhandschuhe • Anwendungsbereiche: Luft- und Raumfahrtindustrie, Montage von Metall- und Bauteilen, Montage von Haushaltsgeräten, Endarbeiten, Glasherstellung, Wartungsarbeiten, Zuschneiden von kleinen trockenen oder ölbenetzten Teilen • Ausgezeichneter Tragekomfort, exzellente Fingerbeweglichkeit • Flusenfreier Handschuh • Nahtloser Strickhandschuh (13-Gauge) • Innenhand beschichtet • Wasserbasierte, mit einem umweltfreundlichen Verfahren hergestellte, innovative Beschichtung • Silikon- und DMF-frei • Gute Abrieb- und Schnittfestigkeit • Hitzebeständigkeit bis 100° C • Dieser Handschuh ist mit einem Indikator (Orange) versehen, der Teil eines Farbcode-Systems zur Kennzeichnung der Schnittschutzstufe ist: 1 (Grün), 3 (Orange), 5 (Rot)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Ansell
Marke::
Ansell
Serie:
ex. Puretough
Modell-Nr.:
11-421
EN-Norm:
EN 1186 | EN 388: 2003 | EN 388: 2016 | EN 407: 2004
EN388:2003 Abriebf.:
Level 4
EN388:2003 Schnittf. Coupe Test:
Level 3
EN388:2003-Weiterreißf.:
Level 3
EN388:2003 Durchstoßf.:
Level 2
EN388:2016 Abriebf.:
Level 4
EN388:2016 Schnittf.:
X
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 3
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 2
EN388:2016 Schnittf. ISO:
Level B
EN407 Hitzeschutz:
Brennverhalten Level X | Große Schmelzmetallmengen Level X | Kleine Schmelzmetalltropfen Level X | Kontaktwärme Level 1 | Konvektive Hitze Level X | Strahlungswärme Level X
Schutzklasse:
PSA-Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
Schutzsegment:
Hitzeschutz (kurzfristig) | Lebensmitteltauglich | Mechanikschutz | Schnittschutz
Schutzkategorie:
Mechanikschutz
Belastungsebene:
Mittlere Belastung
Gauge:
13
Trägermaterial:
Intercept
Beschichtungsmaterial:
Nitril | Polyurethan
Beschichtungsausführung:
Innenhandbeschichtung
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung
Produkteigenschaften:
CE-Zeichen | Hitzeschutz | Schnitt-/Stichschutz | silikonfrei
Branchenschlüssel:
Automobilindustrie | Handwerk | Maschinenbau/Anlagenbau | Metallverarbeitende Industrie | Transport, Logistik, Lagerwesen | Wartung
Stulpenart:
Strickbund
Länge min:
220 mm
Integrierte Technologie:
Intercept
Konstruktion:
gestrickt
Waschtemperaturen:
40 °C
Farbe:
grau | leuchtgelb
Handschuhgröße:
11
Größe int.:
XXL
Weitere Suchbegriffe: grey nitrilschaum schnittschutzhandschuh, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gelb, Schnittfestigkeit ISOB, Schnittfestigkeit X, Schnittfestigkeit level X, 11423, Schnittschutzhandschuhe Ansell HYFLEX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,76*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 11,01*
€ 13,10
pro Paar
ab 24 Paar
€ 10,91*
€ 12,98
pro Paar
ab 60 Paar
€ 10,50*
€ 12,50
pro Paar
ab 120 Paar
€ 10,17*
€ 12,10
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 8,76*
€ 10,42
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.