Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN SENSICARE high Einlegesohle grün Gr.41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8106317
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030839247839
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
ELTEN SensiCare HIGH grün - Einlegesohle • Ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölben • Das anatomische geformte Fußbett unterstützt das natürliche Abrollen • Eine hervorragende Dämpfung sorgt für Entlastung des Rückens • Zertifiziert für Elten Sicherheitsschuhe gemäß EN ISO 20345 • ESD • Hautfreundliche Oberfläche verbessern das Fußklima • Die SensiCare Einlegesohle sorgt für einen verbesserten Tragekomfort • Größe: 36-48 erhältlich
Weitere Informationen:
Hersteller:
Elten
Marke::
Elten
Produkttyp:
Einlegesohlen
Geschlecht:
Herren
Produkteigenschaften:
dauerhaft flexibel | ESD-fähig | Formstabil | zertifiziert
Ortopädische Einlegesohlen:
Hohlfuß
Farbe:
grün | schwarz
Größe-Einlegesohlen:
41
Weitere Suchbegriffe: Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, elten einlegesohle gr 41, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten, SensiCare, Sohlen, Einlage, Atlas, Schuheinlage, Einlagen ESD, Schuhsohle, Sensi-Care, Sensi Care, Einlagen, Einlegesohlen Elten
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 6,90*
ab € 5,98*
€ 8,75*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 5,89*
€ 8,96*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 6,17*
€ 9,00*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 6,38*
€ 9,39*
Lager 847
3
€ 4,99*
ab € 7,67*
€ 11,08*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,08*
€ 13,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,92*
€ 12,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,10*
€ 12,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,71*
€ 11,55
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,30*
€ 11,07
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,67*
€ 9,13
pro Paar
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELTEN
204082
ab € 5,95*
Ähnlich
ELTEN
204082-37
ab € 5,89*
Ähnlich
ELTEN
204082-38
ab € 5,89*
Ähnlich
ELTEN
204082-39
ab € 5,89*
Ähnlich
ELTEN
204082-40
ab € 5,95*
Ähnlich
ELTEN
204082-42
ab € 5,95*
Ähnlich
ELTEN
204082-43
ab € 5,95*
Ähnlich
ELTEN
204082-44
ab € 5,96*
Ähnlich
ELTEN
204082-45
ab € 5,89*
Ähnlich
ELTEN
204082-46
ab € 5,89*
Ähnlich
ELTEN
204082-47
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.