Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten-SensiCare MID Einlegesohle blau Gr.37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8106298
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030839247662
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
ELTEN SensiCare Mid blau - Einlegesohle • Semi-orthopädische Einlegesohle • Ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze in drei verschiedenen Höhen • Eine hervorragende Dämpfung sorgt für Entlastung des Rückens • LOW / MEDIUM / HIGH, Anatomisch geformtes Fußbett für natürliches Abrollen • Fußbett für natürliches Abrollen • Formstabil und dauerhaft flexibel • Eine hervorragende Dämpfung sorgt für Entlastung des Rückens • Größe: 36-48 erhältlich • Geeignet für alle ESD-fähigen Sicherheitsschuhe, die mit dieser Einlage zertifiziert sind, Hautfreundliche Obermaterialien
Weitere Informationen:
Hersteller:
Elten
Marke::
Elten
Produkttyp:
Einlegesohlen
Geschlecht:
Herren
Produkteigenschaften:
dauerhaft flexibel | ESD-fähig | Formstabil | zertifiziert
Ortopädische Einlegesohlen:
Normalfuß
Farbe:
blau | schwarz
Größe-Einlegesohlen:
37
Weitere Suchbegriffe: Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, elten einlegesohle gr 37, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten, SensiCare, ESD, Atlas, Einlagen, Sohlen, Einlage, Schuhsohle, Sensi-Care, Sensi Care, Einlegesohlen Elten
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
€ 4,90*
ab € 5,99*
€ 8,76*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,90*
€ 8,97*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 6,17*
€ 9,01*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 6,37*
€ 9,38*
Lager 847
1
€ 4,99*
ab € 7,69*
€ 11,06*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,06*
€ 13,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,78*
€ 12,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,13*
€ 12,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,68*
€ 11,52
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,21*
€ 10,96
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,69*
€ 9,15
pro Paar
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELTEN
204081
ab € 5,89*
Ähnlich
ELTEN
204081-38
ab € 5,90*
Ähnlich
ELTEN
204081-39
ab € 5,97*
Ähnlich
ELTEN
204081-40
ab € 5,96*
Ähnlich
ELTEN
204081-41
ab € 5,97*
Ähnlich
ELTEN
204081-42
ab € 5,97*
Ähnlich
ELTEN
204081-43
ab € 5,96*
Ähnlich
ELTEN
204081-44
ab € 5,96*
Ähnlich
ELTEN
204081-45
ab € 5,96*
Ähnlich
ELTEN
204081-46
ab € 5,96*
Ähnlich
ELTEN
204081-47
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.