Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS ERGO-MED - Einlegesohle rot Gr.42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8104820
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043692257761
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
atlas ERGO-MED - Einlegesohle red • Einlegesohle ,high‘ für eine ausgeprägte Fußunterstützung • Zur angenehmen Weichbettung der Füße und zur natürlichen Entlastung des Rückens • Leiden Sie unter Überlastungssymptomen durch einen Hohlfuß? • Etwa 5% der Bevölkerung haben diese angeborene Fuß-Fehlstellung • Das Längsgewölbe bleibt beim Hohlfuß, auch unter Belastung, übermäßig stark gewölbt • Der Fuß kann kaum dämpfende Wirkung ausführen • Die Einlegesohle von Atlas bietet Entlastung: Ergo-Med red • Größe: 36-49 erhältlich, 20% Preisaufschlag ab Gr. 49
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Marke::
Atlas
Produkttyp:
Einlegesohlen
Geschlecht:
Herren | Unisex
Ortopädische Einlegesohlen:
Hohlfuß
Schuhweite:
normalweit
Farbe:
rot | schwarz
Größe-Einlegesohlen:
42
Weitere Suchbegriffe: Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, atlas einlegesohle gr 42, esd einlegesohle, esd-einlegesohle gr. 42, Sohlen, ESD, Einlagen, Schuheinlage, Einlage, Atlas, Einlegesohlen Atlas
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,60*
€ 10,52*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 8,54*
€ 11,90*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 8,47*
€ 12,02*
1
€ 5,90*
ab € 8,71*
€ 12,70*
Lager 847
2
1
€ 4,99*
ab € 10,56*
€ 14,55*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 14,55*
€ 17,31
pro Paar
ab 2 Paar
€ 14,06*
€ 16,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 13,27*
€ 15,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,60*
€ 14,99
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,33*
€ 14,67
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,56*
€ 12,57
pro Paar
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
99200-39
ab € 8,45*
Sonstiges
Atlas
99200-40
ab € 8,47*
Sonstiges
Atlas
99200-41
ab € 8,47*
Sonstiges
Atlas
99200-43
ab € 8,50*
Sonstiges
Atlas
99200-44
ab € 8,46*
Sonstiges
Atlas
99200-45
ab € 8,49*
Sonstiges
Atlas
99200-46
ab € 8,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.