Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLYCLASSIC LDPE Soft Einmalhandschuhe transparent L.290mm Gr.9/L


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8104183
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
POLYCLASSIC LDPE SOFT - Einmalschutzhandschuhe • Anwendungsbereiche: Idealer Schutz für kurzfristige Arbeiten • Material: LDPE, geprägt, unsteril • Kat.: I • Länge: 290 mm • Weich und reißfest • Lebensmittelzulassung • Materialstärke: 18 µm • Angenehm zu tragen
Weitere Informationen:
EN-Norm:
EN 1186
Schutzklasse:
PSA-Kat. I - Einfache Schutzausrüstung bei geringen Risiken
Schutzsegment:
Flüssigkeitsschutz
Schutzkategorie:
Nur zum Einmalgebrauch
Trägermaterial:
Polyethylen (PE)
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung | Lebensmittelschutz
Produkteigenschaften:
CE-Zeichen | lebensmitteltauglich
Branchenschlüssel:
Gastronomie | Gebäudereinigung | Medizintechnik/Labore | Pharmazie
Länge min:
290 mm
Farbe:
transparent
Handschuhgröße:
9
Größe int.:
L
Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Polyethylen Handschuhe, unsterile einmalhandschuhe aus polyethylen, einmalhandschuh, pe einmalhandschuh, Einmal-berufshandschuhe, EinwegHandschuhe, Einmalberufshandschuhe, EinmalArbeitshandschuhe, Einwegschutzhandschuhe, EinmalSchutzhandschuhe, WegwerfSchutzhandschuhe, EinmalArbeitsschutzhandschuhe, Einmalsicherheitshandschuhe, Einweg-schutzhandschuhe, Einweg schutzhandschuhe, Einmal-Arbeitsschutzhandschuhe, Einmalberufsschutzhandschuhe, Einmal-sicherheitshandschuhe, Einmal-berufsschutzhandschuhe, Wegwerfhandschuhe, Einweg-Handschuhe, Wegwerf-Schutzhandschuhe, Einmal-Arbeitshandschuhe, Einmal-Schutzhandschuhe, EINMALHANDschuhe, Einweg Handschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 59,36*
€ 70,64
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 58,05*
€ 69,08
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 55,27*
€ 65,77
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 53,45*
€ 63,61
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 51,49*
€ 61,27
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 44,62*
€ 53,10
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.