Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS 6101 Universalschutzhandschuh Nylon/Baumwolle PVC-Noppen Gr.8/M


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8002931
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweckhandschuh
Allzweckhandschuhe
Universalhandschuh
Universalhandschuhe
NITRAS 6101 - Schutzhandschuhe • Anwendungsbereiche: Montage, Arbeiten mit rutschigen Materialien, Verpacken etc. • Strickhandschuh, PVC Noppen, genoppt auf der Innenseite Strickbund
Weitere Informationen:
Hersteller:
Nitras
Marke::
Nitras
Serie:
Nitras
Modell-Nr.:
6101
EN-Norm:
EN 388: 2003 | EN 388: 2016
EN388:2003 Abriebf.:
Level 2
EN388:2003 Schnittf. Coupe Test:
Level 1
EN388:2003-Weiterreißf.:
Level 4
EN388:2003 Durchstoßf.:
Level 2
EN388:2016 Abriebf.:
Level 2
EN388:2016 Schnittf.:
Level 1
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 4
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 2
EN388:2016 Schnittf. ISO:
X
Schutzklasse:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Schutzsegment:
Mechanikschutz | Mehrzweckschutz
Schutzkategorie:
Mechanikschutz
Gauge:
10
Trägermaterial:
Baumwolle | Nylon
Beschichtungsmaterial:
PVC
Beschichtungsausführung:
Innenhandbeschichtung, genoppt
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung
Branchenschlüssel:
Handwerk | Transport, Logistik, Lagerwesen | Zeitarbeit
Stulpenart:
Strickbund
Konstruktion:
gestrickt
Farbe:
blau
Handschuhgröße:
8
Größe int.:
M
Weitere Suchbegriffe: Universalschutzhandschuh, universalhandschuhe gr. 8, allzweckhandschuhe, universalhandschuhe nitras, Genoppter Strickschutzhandschuhe, Noppenschutzhandschuhe, Noppenhandschuhe, Genoppter Strickhandschuhe, Strickhandschuh genoppt, Schutzhandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 120.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 240 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 240 Paar
€ 1,13*
€ 1,34
pro Paar
ab 480 Paar
€ 1,11*
€ 1,32
pro Paar
ab 1200 Paar
€ 1,06*
€ 1,26
pro Paar
ab 2400 Paar
€ 1,02*
€ 1,21
pro Paar
ab 120000 Paar
€ 0,93*
€ 1,11
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.