| |
|
| Artikel-Nr.: 847A-45884 Herst.-Nr.: #451 EAN/GTIN: 4901792012584 |
| |
|
| | |
| SHOWA 451- Kälteschutzhandschuh • Beschichtete Innenhand • Anwendungsbereiche: Bauwesen / Mauerwerk, Rohbau, Tiefbau, Außenarbeiten • Kat. II • EN388:2003 2241 • EN 511 01X • Trägermaterial: Baumwolle, Polyester, Acryl, Spandex • Beschichtungsmaterial: Schrumpf-Latex • Konstruktion: gestrickt Weitere Informationen: | | Hersteller: | SHOWA | Marke:: | Showa | Modell-Nr.: | 451 | EN-Norm: | EN 388: 2016 | EN 511: 2006 | EN388:2016 Abriebf.: | Level 2 | EN388:2016 Schnittf.: | Level 2 | EN388:2016 Weiterreißf.: | Level 4 | EN388:2016 Durchstoßf.: | Level 1 | EN388:2016 Schnittf. ISO: | X | EN511 Kälteschutz: | Kontaktkälte 0 | Konvektionskälte 1 | Wasserdichtigkeitstest 0 | Schutzklasse: | PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren | Schutzsegment: | Kälteschutz | Mechanikschutz | Mehrzweckschutz | Schutzkategorie: | Mechanikschutz | Trägermaterial: | Acryl | Baumwolle | Polyester | Beschichtungsmaterial: | Latex | Beschichtungsausführung: | Innenhandbeschichtung | Verwendungszweck: | allgemeine Handhabung | Produkteigenschaften: | CE-Zeichen | Kälteschutz | Mechanikschutz | Schnitt-/Stichschutz | Branchenschlüssel: | Automobilindustrie | Bau/ Straßenbau | Forst-/Garten-/Agrawirtschaft | Handwerk | Maschinenbau/Anlagenbau | Metallverarbeitende Industrie | Transport, Logistik, Lagerwesen | Stulpenart: | Strickbund | Länge min: | 220 mm | Konstruktion: | gestrickt | Farbe: | graphit | grau | Handschuhgröße: | 10 | Größe int.: | XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Polyester-Handschuhe, Polyethylen Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, thermohandschuh, Bauschutzhandschuhe, Produktionsschutzhandschuhe, Chemieschutzhandschuhe, Montageschutzhandschuhe, Bauhandschuhe, Produktionshandschuhe, Kältehandschuhe, Chemiehandschuhe, 451, Thermo, Kühlhausschutzhandschuhe, Kälte-Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 120 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 3,16* | € 3,92* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 2,90* | € 3,97* | | | | | 10 Tage | | | 120 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 3,45* | € 4,13* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 3,41* | € 4,60* | | | | Lager 847 | | | | 10 | | pro Paar | € 4,99* | ab € 4,29* | € 5,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 847 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 56,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 847 | | Versand: Lager 847 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|