Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HYNIT 32-815 Ölschutzhandschuh Nitrilkautschuk imprägniert Gr.10/XL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-45359
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ölschutzhandschuh
Ölschutzhandschuhe
Ansell HYNIT 32-815 - Ölschutzhandschuhe • Anwendungsbereiche: Montage von Haushaltsgeräten, Handhabung von leichten Materialien, Bauteilemontage, Verpackung, Warenannahme/Versand, Stahlwerke, Textilherstellung • Die spezielle Nitrilrezeptur gewährleistet eine hervorragende Abriebfestigkeit bei ausgezeichneter Flexibilität • Die flüssigkeitsabweisende Imprägnierung weist Öl, Fett und Schmutz ab • Zahlreiche Ausführungen, Längen und Größen. Für jede Anwendung die optimale Kombination von Handschuhmerkmalen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Ansell
Marke::
Ansell
Serie:
Hynite
Modell-Nr.:
32-815
EN-Norm:
EN 388: 2003 | EN 388: 2016
EN388:2003 Abriebf.:
Level 3
EN388:2003 Schnittf. Coupe Test:
Level 1
EN388:2003-Weiterreißf.:
Level 1
EN388:2003 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Abriebf.:
Level 3
EN388:2016 Schnittf.:
Level 1
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 1
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Schnittf. ISO:
Level A
Schutzklasse:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Schutzsegment:
Mechanikschutz | Ölabweisung
Schutzkategorie:
Mechanikschutz
Belastungsebene:
Leichte Belastung
Trägermaterial:
Baumwolle | Polyester
Beschichtungsmaterial:
Nitril
Beschichtungsausführung:
Immprägnierte Innenhand
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung
Produkteigenschaften:
antistatisch | CE-Zeichen | Schnitt-/Stichschutz | silikonfrei
Branchenschlüssel:
Automobilindustrie | Bau/ Straßenbau | Entsorgungsbetrieb | Handwerk | Maschinenbau/Anlagenbau | Metallverarbeitende Industrie | Transport, Logistik, Lagerwesen | Wartung
Stulpenart:
Sicherheitsstulpe
Länge min:
260 mm
Konstruktion:
vernäht
Waschtemperaturen:
60 °C
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: berufsschutzhandschuhe, Nitrilschutzhandschuhe, berufshandschuhe, sicherheitshandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, HyNit, Hy-Nit, 32815, Nitrilhandschuhe, Schutzhandschuhe, Arbeitshandschuhe, Montage, Produktion, Schutzhandschuhe Ansell HYNIT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,67*
€ 5,56
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,60*
€ 5,47
pro Paar
ab 60 Paar
€ 4,37*
€ 5,20
pro Paar
ab 120 Paar
€ 4,23*
€ 5,03
pro Paar
ab 240 Paar
€ 4,14*
€ 4,93
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 3,48*
€ 4,14
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.