Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Lactivarmr 80-100 Mehrzweckschutz Naturgummi Gr.9/L


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-43398
Hersteller:
     Activarmr
Herst.-Nr.:
     80-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe
Ansell ACTIVARMR 80-100 (ex. Powerflex) - Schutzhandschuhe • Anwendungsbereiche: Baustoffe, Beton, Ziegel und Fliesen, allgemeine Arbeiten, Müllentsorgung, Warenannahme und Versand • Das Handschuhmodell Powerflex 80-100 von Ansell eignet sich für ein breites Spektrum von Arbeiten • Weitere wichtige Merkmale dieses Handschuhs sind seine Abrieb- und Schnittfestigkeit sowie sein hoher Tragekomfort • Der Powerflex 80-100 ist die intelligente und logische Wahl, wenn es um optimale Produktivität und Sicherheit im Bau-, Transport- und Versandwesen geht • Durch die Beschichtung aus Naturlatex wird eine exzellente mechanische und robuste Gesamtleistung für einen maximalen Schutz erzielt • Das schrumpfgeraute Profil der Latex-Beschichtung verleiht dem Handschuh einen außergewöhnlich sicheren Nass- und Trockengriff • Das in einem automatischen Strickverfahren hergestellte Trägermaterial bildet ein optimal geformtes Innenfutter für hervorragende Passform und Beweglichkeit
Weitere Informationen:
Größe int.:
L
Hersteller:
Ansell
Marke::
Ansell
Serie:
ActivArmr | ex. Powerflex
Modell-Nr.:
80-100
EN-Norm:
EN 388: 2003 | EN 388: 2016
EN388:2003 Abriebf.:
Level 2
EN388:2003 Schnittf. Coupe Test:
Level 2
EN388:2003-Weiterreißf.:
Level 4
EN388:2003 Durchstoßf.:
Level 2
EN388:2016 Abriebf.:
Level 2
EN388:2016 Schnittf.:
Level 2
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 4
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 2
EN388:2016 Schnittf. ISO:
Level B
Schutzklasse:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Schutzsegment:
Mechanikschutz | Mehrzweckschutz
Schutzkategorie:
Mechanikschutz
Belastungsebene:
Hohe Belastung
Trägermaterial:
Baumwolle | Polyester
Beschichtungsmaterial:
Latex
Beschichtungsausführung:
Innenhandbeschichtung
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung
Produkteigenschaften:
CE-Zeichen | latexfrei | Schnitt-/Stichschutz
Branchenschlüssel:
Bau/ Straßenbau | Entsorgungsbetrieb | Forst-/Garten-/Agrawirtschaft | Handwerk | Transport, Logistik, Lagerwesen
Stulpenart:
Strickbund
Länge min:
250 mm
Konstruktion:
gestrickt
Waschtemperaturen:
40 °C
Farbe:
blau | grau
Handschuhgröße:
9
Weitere Suchbegriffe: schnittschutz-handschuhe grau gr. l, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, berufsschutzhandschuhe, PowerFlex, berufshandschuhe, Griffige schutzhandschuhe, beschichtete schutzhandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, sicherheitshandschuhe, Arbeitshandschuhe, Schutzhandschuhe, Griffige Handschuhe, Power-Flex, beschichtete Handschuhe, 80100, Schnittschutze, Schutzhandschuhe Ansell ACTIVARMR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,44*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,52*
€ 5,38
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,50*
€ 5,36
pro Paar
ab 60 Paar
€ 4,29*
€ 5,11
pro Paar
ab 120 Paar
€ 4,17*
€ 4,96
pro Paar
ab 240 Paar
€ 4,05*
€ 4,82
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 3,44*
€ 4,09
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.