Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optime I Kapselgehörschutz SNR 27 dB #H510A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-42983
Hersteller:
     E-A-R
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4046719387908
Suchbegriffe:
Hygienesatz
Hygieneset Kapselgehörschutz
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
OPTIME I H510A - Kapselgehörschutz • Die breiten und komfortablen Dichtkissen garantieren einen konstanten Anpressdruck, einen hohen Komfort und die perfekte Anpassung an die Kopfform • Zusätzliches Hygiene-Set erhältlich • Die Umgebungslautstärke wird um 27 dB gedämmt (SNR 27 dB) • Der OPTIME I schützt effektiv vor mittleren bis starken Umgebungslärm • Die Federstahlbügel mit der 2-Punkt-Aufhängung sind variabel verstellbar und ergonomisch geformt • Sie sind mit einer einzigartigen Kombination aus Flüssigkeit und Schaumstoff gefüllt
Weitere Informationen:
Hersteller:
3M
Marke::
Peltor
Gehörschutz-Typ:
Kapselgehörschutz
SNR:
24 dB
Lärmeinstufung:
87 db(A) - 98 db(A)
Tragedauer:
regelmäßig
Produkteigenschaften:
höhenverstellbar
Branchenschlüssel:
Automobilindustrie | Bau/ Straßenbau | Behörden/Organisationen | Forst-/Garten-/Agrawirtschaft | Gartenbau | Gießereitechnik | Maschinenbau/Anlagenbau | Metallverarbeitende Industrie | Transport, Logistik, Lagerwesen | Zeitarbeit
Schutzklasse:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Material:
Edelstahl
Farbe:
gelb | schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kapselgehörschutz, 3m kapselgehörschutz snr27, hygieneset kapselgehörschutz, gehörschutzkapseln 3m, Kopfhöhrer, Lärmschutz, Lärmdämmung lärmdämmend, Mickymäuse, lärmdämmend, Headset, Kopfhörer, Gehörsicherheit, Ohrenschutz, Gehörschutz
Angebote (58)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,95*
ab € 11,91*
€ 14,87*
1 Tag
100
1
€ 4,79*
ab € 11,87*
€ 14,89*
1
€ 4,00*
ab € 11,96*
€ 14,93*
9 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 13,66*
€ 15,16*
Lager 847
27
1
€ 4,99*
ab € 22,10*
€ 26,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.