Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-592829 Herst.-Nr.: 7000039616 EAN/GTIN: 4046719387908 |
| |
|
| | |
| 3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer »Optime™ I H510A« Eigenschaften: • Auch bei Daueranwendung bequem zu tragen • Geringes Gewicht • Schlankes Profil, viel Platz unter der Kapsel • Mit anderer Schutzausrüstung kombinierbar • Kapselgehörschutz mit Kopfbügel • Rostfreier Federstahl • Weiche Polsterung • Dichtungsringe mit niedrigem Andruck Anwendungsbereiche: Gehörschutz für mäßige Lärmbelastung, zum Beispiel in Werkstätten, Metallbetrieben, Druckereien oder privaten Bereichen wie beim Rasenmähen Dämmwerte: SNR = 27 dB(A), H = 32 dB(A), M = 25 dB(A), T = 15 dB(A) Zulassung/Norm: Nach EN 352 Farbe: gelb-schwarz RNR* 87 dB(A) – 98 dB(A) Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal bei hochfrequentem Lärm. Weitere Informationen: | | Herstellerartikelnummer: | 7000039616 | Herstellername: | 3M Deutschland GmbH | Markenname: | 3M | Ursprungsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (57) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 11,88* | € 14,83* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 11,91* | € 14,86* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 11,96* | € 14,86* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 11,97* | € 15,04* | | | | Lager 6C8MS | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 13,79* | € 15,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 310,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|