Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VENTOR Vollsichtbrille kristall beschlagfreie Scheibe klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-42973
Hersteller:
     Infield Safety
Herst.-Nr.:
     9560255
EAN/GTIN:
     4260068694931
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
VENTOR - Vollsichtbrille • Hervorragende Trageeigenschaften • Rundum dicht abschließend und druckfreier Sitz • Indirekte Belüftung, höchste Sicherheit gegen Eindringen von Flüssigkeiten • Uneingeschränkte Seitenwahrnehmung • Acetatscheibe beschlagfrei, problemlos auswechselbar • 100% UV-Schutz • Für Brillenträger geeignet • Breites Textil-Kopfband mit Komfort-Halterung und Einstellöse • Schutz vor Grobstaub, Laugen und Säuren • Geeignet für Drehen, Fräsen, Schleifen und Laborarbeiten
Weitere Informationen:
Hersteller:
Infield
Brillentyp:
Überbrille | Vollsichtbrille
Produkteigenschaften:
austauschbare Sichtscheibe | Belüftungssystem | beschlagsfrei | geeignet für Brillenträger | kratzfest | rundum abdichtend | UV-Schutzfilter | verstellbares Brillenband
Stoßfestigkeit Sichtscheibe:
S - erhöhte mechanische Festigkeit (5,1 m/s)
Traghifle:
Kopfband
Optische Güteklasse:
1 - verzerrungsfreie Sicht, höchste Sehleistung, dauergebrauchsgeeignet
Scheibenmaterial:
Acetat
Schutz filtr. Sichtsch.:
3-1,2
Verwendungsbereiche:
3 - Flüssigkeiten | 4 - Grobstaub
Material:
Kunststoff
Farbe:
kristall
Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, schutzbrille infield klar, arbeitsschutzbrille infield, arbeitsschutzbrille, Gästebrillen, Augenschutzbrillen, brillen, Vollsichtbrillen, Augenschutz, Überbrillen, sicherheitsbrillen, berufsbrillen, Gesichtsschutz, Kunststoffbrillen, Arbeitsbrillen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,58*
€ 14,32*
1
€ 8,00*
ab € 13,48*
€ 19,78*
Lager 847
24
1
€ 4,99*
ab € 15,78*
€ 22,20*
1 Tag
unbekannt
1
€ 6,00*
ab € 15,68*
€ 22,42*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9954360
ab € 2,30*
Zubehör
GEBRA
4100100
ab € 8,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.