Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollsichtbrille Ventor, PC - AF - UV - klar - klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5531437
Hersteller:
     Infield Safety
Herst.-Nr.:
     9560 255
EAN/GTIN:
     4260068694931
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Hervorragende Trageeigenschaften, Rundum dicht abschließend und druckfreier Sitz, indirekte Belüftung für höchste Sicherheit gegen Eindringen von Flüssigkeiten, uneingeschränkte Seitenwahrnehmung, für Brillenträger geeignet, Scheibe beschlagfrei und problemlos auswechselbar, breites Textil-Kopfband mit Komfort-Halterung und Einstellöse.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 166:2001
Sichtscheibe:
Polycarbonat, klar
Rahmenfarbe:
klar
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
AT
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,58*
€ 14,40*
1
€ 8,00*
ab € 13,45*
€ 20,17*
26 Tage
24
1
€ 4,99*
ab € 15,74*
€ 22,36*
1 Tag
unbekannt
1
€ 6,00*
ab € 15,55*
€ 22,58*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 144,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9954360
ab € 2,32*
Zubehör
GEBRA
4100100
ab € 8,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.