Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS CF 2 2.0 ESD S1 SRC Sicherheitshalbschuh Gr.43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-42247
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     7650043
EAN/GTIN:
     4043692002354
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas CF 2 ESD S1 - Sicherheitsschuhe • 3D-Dämpfungssystem • MPU INNOFLEX System • Größe: 36-49 erhältlich, (20% Preisaufschlag ab Gr. 49) • Clima-stream Konzept • Aktiv-X Funktionsfutter • Geeignet für die Einlagenverordnung DGUV 112-191 • EN ISO 20345 S1 SRC • Mesh-Obermaterial • ESD-Ausstattung
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
43
Hersteller:
Atlas
Marke::
Atlas
Schuhserie:
atlas - CF-Futurline
Schutzklasse:
S1
Schuhform:
Halbschuh
Geschlecht:
Herren | Unisex
Produkteigenschaften:
Atmungsaktiv | ESD-Ausstattung | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) | Reflektierende Applikationen | rutschhemmend (SRC = SRA + SRB) | Spitzenschutz | Zehenschutzkappen
Sohlentechnologie:
rutschhemmend SRC | säurebeständig
Schutzkappe:
Stahl
Obermaterial:
Nubukleder | Textil
Farbe:
blau | hellblau | schwarz
Schuhverschluss:
Schnürsenkel
Passform / Weitensystem:
W10 - Normale Breite für normale Füße
Features Atlas:
3D-Dämpfungssystem | Aktiv X Funktionsfutter | Clima-stream Konzept
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 64,00*
€ 79,33*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,28*
€ 80,34*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,96*
€ 80,71*
€ 4,90*
ab € 67,18*
€ 83,24*
Lager 847
unbekannt
€ 4,99*
ab € 80,07*
€ 95,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 95,29*
€ 113,40
pro Paar
ab 2 Paar
€ 94,49*
€ 112,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 88,36*
€ 105,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 86,15*
€ 102,52
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,07*
€ 95,28
pro Paar
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-43-44
ab € 6,19*
Zubehör
Atlas
99200-43
ab € 8,49*
Zubehör
Atlas
92000-43
ab € 3,89*
Zubehör
Atlas
99100-43
ab € 8,46*
Zubehör
Atlas
99000-43
ab € 8,51*
Zubehör
Atlas
92600-43
ab € 8,00*
Zubehör
Atlas
ab € 6,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.