Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh CF 2 S1 ESD SRC DGUV Gr. 43 schwarz/royalblau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh CF 2 S1 ESD SRC DGUV Gr. 43 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh CF 2 S1 ESD SRC DGUV Gr. 43 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh CF 2 S1 ESD SRC DGUV Gr. 43 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh CF 2 S1 ESD SRC DGUV Gr. 43 schwarz/royalblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p2407079
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692002354
EAN/GTIN:
     4043692002354
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh CF 2 S1 ESD SRC DGUV

Ausführung:
  • SportLine-Obermaterial
  • MPU INNOFLEX System
  • Stahlkappe
  • MPU Spitzenschutz
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • clima-stream Konzept
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191

Sicherheitsschuhe S1
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

•         Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
•         geschlossener Fersenbereich
•         Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
•         Zehenschutzkappe
•         Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
•         antistatische Eigenschaften (A)
ideal für den Innenbereich
Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
S1
Größe:
43
Material:
Textil
Ausführung:
Halbschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Verschluss:
Schnürung
Serie:
Sneaker Line
Schutzkappe:
Stahl
Weite:
10
Internetfarbe:
schwarz
Farbe:
schwarz/royalblau
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 63,85*
€ 79,89*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,45*
€ 80,77*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,62*
€ 81,16*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 67,05*
€ 83,90*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 72,20*
€ 86,97*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,90*
€ 99,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,85*
€ 95,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,30*
€ 88,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,71*
€ 86,52
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,05*
€ 79,79
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-43-44
ab € 6,19*
Zubehör
Atlas
99200-43
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
92000-43
ab € 3,91*
Zubehör
Atlas
99100-43
ab € 8,47*
Zubehör
Atlas
99000-43
ab € 8,48*
Zubehör
Atlas
92600-43
ab € 7,99*
Zubehör
Atlas
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.