Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

atlas Einlegesohle medium, Ergo-Med® blue, ESD-geeignet, schwarz, Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-507643
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     99000-43
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
atlas Einlegesohle medium, Ergo-Med® blue, ESD-geeignet, schwarz, Größe 43

atlas Einlegesohle medium, Ergo-Med® blue, zertifiziert für atlas-Sicherheitsschuhe gemäß EN ISO 20345, gemäß DGUV-Regel 112-191, orthopädisch zurichtbar, antistatisch und für ESD geeignet, Entlastung von Schmerz- und Druckpunkten, hervorragende Dämpfung, aktive Bewegungsunterstützung, Farbe: blau/schwarz, Material: atmungsaktives und hautfreundliches Obermaterial, Größe: 43
Weitere Informationen:
Marke:
atlas
Größe:
43
Weitere Suchbegriffe: Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, atlas einlegesohle gr 43, esd einlegesohle, atlas esd-einlegesohle, Schuhsohle, Fußschutz, Zubehör Fußschutz, Sohle
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,66*
€ 10,72*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 8,61*
€ 11,92*
6 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 8,47*
€ 12,04*
1
€ 5,90*
ab € 8,73*
€ 12,73*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 24,30*
€ 31,70*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 31,70*
€ 37,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 31,18*
€ 37,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 29,24*
€ 34,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 28,75*
€ 34,21
pro Paar
ab 20 Paar
€ 27,48*
€ 32,70
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 24,30*
€ 28,92
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
99000-37
ab € 8,49*
Sonstiges
Atlas
99000-38
ab € 8,47*
Sonstiges
Atlas
99000-39
ab € 8,44*
Sonstiges
Atlas
99000-40
ab € 8,49*
Sonstiges
Atlas
99000-41
ab € 8,50*
Sonstiges
Atlas
99000-42
ab € 8,43*
Sonstiges
Atlas
99000-44
ab € 8,48*
Sonstiges
Atlas
99000-45
ab € 8,47*
Sonstiges
Atlas
99000-46
ab € 8,45*
Sonstiges
Atlas
99000-47
ab € 8,50*
Sonstiges
Atlas
99000-49
ab € 8,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.