| |
|
| Artikel-Nr.: 847A-4117184 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4030839230527 |
| |
|
| | |
| ELTEN RENZO GTX Mid ESD S3 CI - Sicherheitsstiefel • Rindleder • GORE-TEX Performance Comfort Footwear • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form B • Geschlossene, gepolsterte Lasche • Ganzflächige Einlegesohle Basic grey • Antistatische Softvlies-Brandsohle • Stahlzwischensohle • Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP • PU-Spitzenschutz • Stahlkappe • Geeignet für die Einlagenverordnung DGUV 112-191 • Größen: 36-50 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Elten | Marke:: | Elten | Schuhserie: | ELTEN - SAFTY GRIP | Schutzklasse: | S3 | Schuhform: | Stiefel halbhoch | Geschlecht: | Herren | Produkteigenschaften: | Atmungsaktiv | Durchtrittschutz | gepolsterte Lasche | kälteisoliert (CI) | Reflektierende Applikationen | Spitzenschutz | Zehenschutzkappen | Sohlentechnologie: | kälteisoliert CI | kraftstoffbeständig | ölbeständig | PU/PU-Sohle | rutschhemmend SRC | säurebeständig | Zweischichtensohle | Schutzkappe: | Stahl | Obermaterial: | Rindleder | Farbe: | schwarz | Schuhverschluss: | Schnürsenkel | Zwischensohle: | Stahl | Passform / Weitensystem: | Typ 2 - Normale Breite für normale Füße | Sohlentypen: | Elten - SAFTY-GRIP | Schuhgröße: | 46 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitsschuhe s3 gr. 46 elten, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, renzogtx, ELTEN Sicherheitsschnürstiefel, Glattleder, Boots, Stiefel, Renzo, S3, CI, ESD, renzo-gtx, mid, Elten SAFETY GRIP |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 85,98* | € 109,31* | | | | Lager 847 | 22 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 93,39* | € 119,23* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 107,31* | € 135,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 847 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 93,39* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 847 | | Versand: Lager 847 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|