Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Sioen Kühlhausbekleidung, Zermatt -40°C marine Gr.XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-41050
Hersteller:
     Sioen Industries
Herst.-Nr.:
     6105
EAN/GTIN:
     5411805818335
Suchbegriffe:
Gefrierhaus-Latzhose
Kühlhaus-Hose
Kühlhaus-Latzhose
Kühlhaushose
SIOEN ZERMATT - Kühlhaus-Latzhose • Hoch geschnittener Rücken • Vorderschlitz mit Reißverschluss • Unterbeinverengung mittels Klettbandpatte • 2 extra große Taschen • Reißverschluss unter Klettbandpatte am Beinende • Größe: M - XXL • Material: 80% Polyester, 20% Baumwolle, 225 g/m² • Futter: ISOSOFT eine reine thermisch gebundene Struktur superfeiner Markenpolyester-Faser, die eine maximale Isolierungsleistung garantiert bei minimaler Materialstärke • ENV 342 : 1998 / Class 3-2 / Icl,r=0,414 m² K/W, CE • Hosenträger mit Schnallen • Gesteppte Nähte, Kältebrücken werden vermieden • Festes Steppfutter
Weitere Informationen:
Herren-Größe:
62
Hersteller:
Sioen
Marke::
Sioen
Produkttyp:
Hose, lang | Kühlhauskleidung | Latzhose
Bekleidungskategorie:
Kühlhausbekleidung
Produkteigenschaften:
gefüttert | kälteisoliert
EN-Norm:
EN 342 - Schutz gegen Kälte
Geschlecht:
Herren
Kleidungsmaterial:
Baumwolle | Polyester
Qualität:
225 g/m²
Farbe:
blau | marine
Verschlussart:
Reißverschluss | Steckverschluss
Weitere Suchbegriffe: Tiefkühlhaus-Hose, Tiefkühlhose, Kälteschutzlatzhose, Kältschutz-Latzhose, Thermo-Latzhose, Thermolatzhose, Winter-Latzhose, Winterbaulatzhose, Winterlatzhose, thermolatzhose blau, thermo latzhose, kühlhaushose xxl, TKLager, Isolierhosen, Kühlhaushosen, Knieschutzhosen, Schulterträgerhosen, Kälteschutzlatzhosen, Kälteschutzhosen, TK-Lager, Trägerhosen, sicherheitsjacken, berufsjacken, Arbeitsjacken, Alljahresjacken, Winterjacken, Kälteschutzjacken, Kühlhaus, Kühlbekleidung, Allwetterjacken, Kühllager, Kühlhauskleidung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,79*
€ 109,76*
Lager 847
1
€ 4,99*
ab € 92,98*
€ 117,63*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,63*
€ 139,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,65*
€ 138,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,71*
€ 131,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,58*
€ 126,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,98*
€ 110,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sioen Industries
2123A2PB4276-2XL
ab € 102,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.