| |
|
| Artikel-Nr.: 847A-40735 Herst.-Nr.: 96850 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| KLEENGUARD A50 - K.C. Schutzanzug weiß • Der Einweg-Schutzanzug schützt vor Wasser- und Chemikalienspritzer, Flüssigkeiten, Partikel und radioaktivem Staub • Antistatik-Schutz, um elektrostatische Aufladung zu verhindern • Gute Trageeigenschaften, hohe Sicherheit und Robustheit durch doppellagigem, atmungsaktivem Material, Zweiwege-Reißverschluss, robusten dreifachen Überwendlingsnähten • Die Spezialkapuze ermöglicht das Tragen einer Atemschutzmaske • Geeignet für z. B. chemische, pharmazeutische, verarbeitende Industrie, Ver- und Entsorgung, Agrarwirtschaft, Elektronik, Farbsprüh-Arbeitsgänge Weitere Informationen: | | Größe -XS-XXXL: | XXL | Hersteller: | Kimberly Clark | Marke:: | Kimberly Clark | Kleenguard | Anwendungsbereich: | Allgemeine industrielle Reinigungsarbeiten | Bleisanierung | Elektronik | Exposition gegenüber radioaktiven Partikeln | Farbsprüharbeiten | Fiberglas/Isoliermaterial | Maschinenwartung (Fahrzeuge/Raffinerien) | Pharmazie | Pulverbeschichtung | Umgang mit Biogefahrstoffen | Ungefährliche Aerosole/Flüssigkeiten | Schutzklasse: | Typ 4 sprühdicht | Typ 6 begrenzt sprühdicht | PSA-Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken | Produkteigenschaften: | antistatisch | atmungsaktiv | fusselarm | silikonfrei | Farbe: | weiß | Bekleidungsserie: | K.C. KLEENGUARD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, chemikalienschutzanzug, Einweganzug, Einwegprodukt, Flüssigkeitsschutz, Sicherheitsanzug, Schutzanzüge, Schutzanzug, Ganzkörperanzug, Overall, Schutz, Schutzkleidung |
| | |
| |