Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIOEN DOVER Regenjacke Flexothane gefüttert gelb Gr.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-40359
Hersteller:
     Sioen Industries
Herst.-Nr.:
     4893
EAN/GTIN:
     5411805658405
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke
SIOEN DOVER gelb - Regenjacke • Rückenlänge 85 cm • Herausnehmbares Fleece-Futter • Optimaler Schutz gegen Regen und Kälte, da aus Flexothane, 100% Polyester Gewirk mit PU-Beschichtung • Feste Kapuze • Steppfutter in den Ärmeln • Reißverschluss unter Druckknopfpatte • Innentasche • Hochfrequent verschweißte Nähte • 2 aufgesetzte Taschen mit Druckknöpfen • Größe: S-XXXL erhältlich • Die passende Hose Rotterdam finden Sie auf Seite xx
Weitere Informationen:
Hersteller:
Sioen
Marke::
Sioen
Produkttyp:
Jacke | Regenjacke
Bekleidungskategorie:
Wetterschutz-Berufsbekleidung
Produkteigenschaften:
abtrennbare Innenjacke | atmungsaktiv | gefüttert | wasserabweisend
Geschlecht:
Herren
Kleidungsmaterial:
Polyester | PU-Beschichtung
Farbe:
gelb
Verschlussart:
Reißverschluss
Herren-Größe:
50
Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke gelb gr. m, regenjacke gelb, regenjacke, Outdoorhosen, Wetterhosen, Outdoor, Parka, Blousons, Wetterkleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,99*
€ 127,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,14*
€ 126,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,21*
€ 120,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,09*
€ 115,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,39*
€ 99,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sioen Industries
4893
ab € 83,58*
Sonstiges
Sioen Industries
4893
ab € 83,44*
Sonstiges
Sioen Industries
4893
ab € 83,41*
Sonstiges
Sioen Industries
4893
ab € 83,23*
Sonstiges
Sioen Industries
4893
ab € 83,16*
Sonstiges
Sioen Industries
4893
ab € 83,81*
Sonstiges
Sioen Industries
4893
ab € 83,76*
Sonstiges
Sioen Industries
4893
ab € 83,77*
Sonstiges
Sioen Industries
4893
ab € 83,92*
Sonstiges
Sioen Industries
4893
ab € 83,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.