Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIOEN DOVER Regenjacke Flexothane gefüttert blau Gr.XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-40358
Hersteller:
     Sioen Industries
Herst.-Nr.:
     4893
EAN/GTIN:
     5411805658344
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke
SIOEN DOVER blau - Regenjacke • Rückenlänge 85 cm • Herausnehmbares Fleece-Futter • Optimaler Schutz gegen Regen und Kälte, da aus Flexothane, 100% Polyester Gewirk mit PU-Beschichtung • Feste Kapuze • Steppfutter in den Ärmeln • Reißverschluss unter Druckknopfpatte • Innentasche • Hochfrequent verschweißte Nähte • 2 aufgesetzte Taschen mit Druckknöpfen • Größe: S-XXXL erhältlich • Die passende Hose Rotterdam finden Sie auf Seite xx
Weitere Informationen:
Hersteller:
Sioen
Marke::
Sioen
Produkttyp:
Jacke | Regenjacke
Bekleidungskategorie:
Wetterschutz-Berufsbekleidung
Produkteigenschaften:
abtrennbare Innenjacke | atmungsaktiv | gefüttert | wasserabweisend
Geschlecht:
Herren
Kleidungsmaterial:
Polyester | PU-Beschichtung
Farbe:
blau
Verschlussart:
Reißverschluss
Größe -XS-XXXL:
XL
Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, sioen regenjacke marine, regenjacke, regenjacke xl, sicherheitsjacken, berufsjacken, Ostfriesennerz, Regenschutzjacken, Winterjacken, Allwetterjacken, Kälteschutzjacken, Alljahresjacken, Arbeitsjacken, Anorak, Friesennerz, Outdoorhosen, Wetterhosen, Outdoor, Parka, Blousons, Wetterkleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,21*
€ 127,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,87*
€ 125,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,20*
€ 119,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,20*
€ 114,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,24*
€ 99,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sioen Industries
4893
ab € 83,24*
Sonstiges
Sioen Industries
4893
ab € 83,18*
Sonstiges
Sioen Industries
4893
ab € 83,50*
Sonstiges
Sioen Industries
4893
ab € 83,69*
Sonstiges
Sioen Industries
4893
ab € 83,64*
Sonstiges
Sioen Industries
4893
ab € 83,91*
Sonstiges
Sioen Industries
4893
ab € 83,96*
Sonstiges
Sioen Industries
4893
ab € 84,01*
Sonstiges
Sioen Industries
4893
ab € 84,27*
Sonstiges
Sioen Industries
4893
ab € 83,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.