Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HYNIT 32-105 Ölschutzhandschuh Nitrilkautschuk imprägniert Gr.8/M


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-40267
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     32-105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nitril Schutzhandschuhe
Nitrilhandschuh
Nitrilhandschuhe
Nitrilkautschukhandschuh
Ansell HYNIT 32-105 - Ölschutzhandschuhe • Anwendungsbereiche: Montage von Haushaltsgeräten, Handhabung von leichten Materialien, Bauteilemontage, Verpackung, Warenannahme/Versand, Stahlwerke, Textilherstellung • Vernähter Handschuh mit Nitril-Imprägnierung • Die spezielle Nitrilrezeptur gewährleistet eine hervorragende Abriebfestigkeit bei ausgezeichneter Flexibilität • Die flüssigkeitsabweisende Imprägnierung weist Öl, Fett und Schmutz ab • Zahlreiche Ausführungen, Längen und Größen. Für jede Anwendung die optimale Kombination von Handschuhmerkmalen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Ansell
Marke::
Ansell
Serie:
Hynite
Modell-Nr.:
32-105
EN-Norm:
EN 388: 2003 | EN 388: 2016
EN388:2003 Abriebf.:
Level 3
EN388:2003 Schnittf. Coupe Test:
Level 1
EN388:2003-Weiterreißf.:
Level 1
EN388:2003 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Abriebf.:
Level 3
EN388:2016 Schnittf.:
Level 1
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 1
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Schnittf. ISO:
Level A
Schutzklasse:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Schutzsegment:
Mechanikschutz | Ölabweisung
Schutzkategorie:
Mechanikschutz
Belastungsebene:
Leichte Belastung
Trägermaterial:
Baumwolle | Polyester
Beschichtungsmaterial:
Nitril
Beschichtungsausführung:
Vollständig impägniert
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung
Produkteigenschaften:
CE-Zeichen | flüssigkeitsdicht | latexfrei | ölabweisend | Schnitt-/Stichschutz | silikonfrei
Branchenschlüssel:
Automobilindustrie | Bau/ Straßenbau | Entsorgungsbetrieb | Maschinenbau/Anlagenbau | Metallverarbeitende Industrie | Transport, Logistik, Lagerwesen | Wartung
Stulpenart:
Kurzform
Länge min:
215 mm
Konstruktion:
vernäht
Waschtemperaturen:
60 °C
Farbe:
blau
Größe int.:
M
Handschuhgröße:
8
Weitere Suchbegriffe: Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Ölschutzhandschuh, Ölschutzhandschuhe, nitrilhandschuh blau m, handschuhe synthetisch, synthetikhandschuh ansell, berufshandschuhe, Produktionsschutzhandschuhe, berufsschutzhandschuhe, Nitrilschutzhandschuhe, HyNit, Arbeitsschutzhandschuhe, sicherheitshandschuhe, Montageschutzhandschuhe, Schutzhandschuhe, Produktionshandschuhe, Hy-Nit, 32105, Montagehandschuhe, Arbeitshandschuhe, Schutzhandschuhe Ansell HYNIT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,99*
€ 3,56
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,95*
€ 3,51
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,75*
€ 3,27
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,67*
€ 3,18
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,57*
€ 3,06
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,15*
€ 2,56
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.