Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS CL 20 ESD S2 Sicherheitshalbschuh Gr.41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-4021646
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     8750041
EAN/GTIN:
     4043692186696
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas CL 20 ESD S2 - Sicherheitsschuhe • EN ISO 20345 S2 SRC • Aktiv-X Funktionsfutter • Geeignet für die Einlagenverordnung DGUV 112-191 • 3D-Dämpfungssystem • MPU® INNOFLEX System • Aluminiumkappe • Größen: 36-49 (20 % Preisaufschlag ab Gr. 49) • ESD-Ausstattung • Cleanline-Obermaterial • Auch in der WeiteW12 (extra) erhältlich
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Marke::
Atlas
Schuhserie:
atlas - Clean & White
Schutzklasse:
S2
Schuhform:
Halbschuh
Geschlecht:
Herren | Unisex
Produkteigenschaften:
Atmungsaktiv | ESD-Ausstattung | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) | rutschhemmend (SRC = SRA + SRB) | wasserundurchlässig | Zehenschutzkappen
Sohlentechnologie:
rutschhemmend SRC | säurebeständig
Schutzkappe:
Stahl
Obermaterial:
Waterproofleder
Farbe:
blau | weiß
Schuhverschluss:
Schnürsenkel
Sohlentypen:
Atlas - INNOFLEX-SYSTEM
Schuhgröße:
41
Passform / Weitensystem:
W10 - Normale Breite für normale Füße
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, s2 esd schuhe atlas, antistatik schuhe, antistatik-schuhe gr. 41, cl20, Einlagen, Schnürschuhe, cl-20, Labor, Lebensmittel, Lebensmittelschuhe, Weiße Sicherheitsschuhe, Weisse Sicherheitsschuhe, Laborschuhe, clean&white, Atlas CLEAN & WHITE
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,22*
€ 78,79*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,39*
€ 78,80*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 63,47*
€ 79,48*
€ 4,90*
ab € 65,49*
€ 81,71*
Lager 847
unbekannt
€ 4,99*
ab € 77,58*
€ 93,38*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 93,38*
€ 111,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 92,20*
€ 109,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 86,02*
€ 102,36
pro Paar
ab 10 Paar
€ 84,06*
€ 100,03
pro Paar
ab 500 Paar
€ 77,58*
€ 92,32
pro Paar
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-41-42
ab € 6,15*
Zubehör
Atlas
99200-41
ab € 8,50*
Zubehör
Atlas
92000-41
ab € 3,93*
Zubehör
Atlas
99100-41
ab € 8,48*
Zubehör
Atlas
99000-41
ab € 8,41*
Zubehör
Atlas
92600-41
ab € 6,35*
Zubehör
Atlas
ab € 6,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.