Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS DISPATEX Einmalhandschuh Latex puderfrei 100St./Pk. Gr.9-10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-23811
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
NITRAS DISPATEX -Einmalschutzhandschuhe 100 St / Pck • Latex-Einmalhandschuhe für Arbeiten mit Lebensmitteln sowie medizinische Tätigkeiten • Unsteril, Rollrand, puderfrei • Hergestellt nach EN 455 • Beidseitig tragbar
Weitere Informationen:
Hersteller:
Nitras
Marke::
Nitras
Modell-Nr.:
8200
EN-Norm:
EN 1186
AQL:
1.5
Schutzkategorie:
Chemikalien- und Flüssigkeitsschutz
Trägermaterial:
Latex
Beschichtungsmaterial:
Latex
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung
Produkteigenschaften:
CE-Zeichen | puderfrei
Branchenschlüssel:
Medizintechnik/Labore | Rettungsdienste /Ärzte / Krankenhäuser
Stulpenart:
Rollrand
Wandstärke:
0,10 mm
Handschuhgröße:
9-10
Größe int.:
XL
Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, einmalhandschuhe latex nitras puderfrei, gummi handschuh, einweg gummihandschuh, Einmalschutzhandschuhe, schutzhandschuhe, Gummischutzhandschuhe, Einwegschutzhandschuhe, Handschuhe, Einmal-berufshandschuhe, Einmalberufshandschuhe, EinmalArbeitshandschuhe, WegwerfSchutzhandschuhe, EinmalArbeitsschutzhandschuhe, Einmalsicherheitshandschuhe, Einweg-schutzhandschuhe, Einweg schutzhandschuhe, Einmal-Arbeitsschutzhandschuhe, Einmalberufsschutzhandschuhe, Einmal-sicherheitshandschuhe, Einmal-berufsschutzhandschuhe, Wegwerfhandschuhe, Einweg-Handschuhe, Wegwerf-Schutzhandschuhe, Einmal-Arbeitshandschuhe, Einmal-Schutzhandschuhe, Einweg Handschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,64*
€ 11,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,46*
€ 11,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,79*
€ 10,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,29*
€ 9,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,94*
€ 9,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,35*
€ 7,56
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.