Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.C. A40 mit Kapuze weiß Schutzanzug Gr.XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-2002207
Hersteller:
     Kleenguard
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
KLEENGUARD A40 - K.C. Schutzanzug • Der Schutzanzug bietet generellen Schutz gegen Wasser- und Chemikalienspritzer, Flüssigkeiten und Staubpartikel • Einsetzbar bei radioaktiver Partikelkontamination • Elektrostatische Aufladung wird durch den Antistatik-Schutz verhindert • Der durchgehende Reißverschluss, die robusten dreifachen Überwendlingsnähte und die zweilagige Laminatschicht-Technologie bieten optimalen Komfort und Sicherheit • Dank der speziellen Kapuzenform auch mit Atemschutzmaske verwendbar • Anwendbar in sensiblen Bereichen wie pharmazeutische und verarbeitende Industrie, Ver- und Entsorgung, Elektronik, Landwirtschaft und Farbsprüh-Arbeitsgänge
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kimberly Clark
Marke::
Kimberly Clark | Kleenguard
Anwendungsbereich:
Abwasser | Allgemeine industrielle Reinigungsarbeiten | Ausbringen trockener Düngemittel/Pestizide | Bleisanierung | Elektronik | Exposition gegenüber radioaktiven Partikeln | Fiberglas/Isoliermaterial | Handhabung flüssiger Chemikalien | Maschinenwartung (Fahrzeuge/Raffinerien) | Mist/Gülle | Pharmazie | Pulverbeschichtung | Schimmelsanierung | Ungefährliche Aerosole/Flüssigkeiten
Schutzklasse:
Typ 5 partikeldicht | Typ 6 begrenzt sprühdicht | PSA-Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
Produkteigenschaften:
antistatisch | fusselarm | silikonfrei
Farbe:
weiß
Bekleidungsserie:
K.C. KLEENGUARD
Größe -XS-XXXL:
3 XL
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, chemikalienschutzanzug, 97940, 97930, 97920, 97910, K.C. 97940, K.C. 97930, K.C. 97920, K.C. 97910, Schutzanzüge, Einweganzug, Schutzanzug, Ganzkörperanzug, Sicherheitsanzug, Overall, Schutz, Schutzkleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,79*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 125 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.