Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.C. A50 mit Kapuze weiß Schutzanzug Gr.L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-191591
Hersteller:
     Kleenguard
Herst.-Nr.:
     96830
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Atemschutzhaube
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
KLEENGUARD A50 - K.C. Schutzanzug weiß • Der Einweg-Schutzanzug schützt vor Wasser- und Chemikalienspritzer, Flüssigkeiten, Partikel und radioaktivem Staub • Antistatik-Schutz, um elektrostatische Aufladung zu verhindern • Gute Trageeigenschaften, hohe Sicherheit und Robustheit durch doppellagigem, atmungsaktivem Material, Zweiwege-Reißverschluss, robusten dreifachen Überwendlingsnähten • Die Spezialkapuze ermöglicht das Tragen einer Atemschutzmaske • Geeignet für z. B. chemische, pharmazeutische, verarbeitende Industrie, Ver- und Entsorgung, Agrarwirtschaft, Elektronik, Farbsprüh-Arbeitsgänge
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kimberly Clark
Marke::
Kimberly Clark | Kleenguard
Anwendungsbereich:
Allgemeine industrielle Reinigungsarbeiten | Bleisanierung | Elektronik | Exposition gegenüber radioaktiven Partikeln | Farbsprüharbeiten | Fiberglas/Isoliermaterial | Maschinenwartung (Fahrzeuge/Raffinerien) | Pharmazie | Pulverbeschichtung | Umgang mit Biogefahrstoffen | Ungefährliche Aerosole/Flüssigkeiten
Schutzklasse:
Typ 4 sprühdicht | Typ 6 begrenzt sprühdicht | PSA-Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
Produkteigenschaften:
antistatisch | atmungsaktiv | fusselarm | silikonfrei
Farbe:
weiß
Bekleidungsserie:
K.C. KLEENGUARD
Größe -XS-XXXL:
L
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 2,95*
ab € 9,3508*
€ 11,8164*
12 Tage
65
1
€ 5,99*
ab € 9,10*
€ 13,20*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 9,36*
€ 13,40*
16 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 12,62*
€ 15,18*
Lager 847
38
1
€ 4,99*
ab € 12,51*
€ 17,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.