Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEENGUARD A50 Schutzanzug 96830 mit Kapuze, weiß, Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Logo_Picto_1
Artikel-Nr.:
     302-5764240
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     96830
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutzhaube
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
VERBESSERT – neues Design mit besserer Passform. Daumenschlaufen verhindern ein Hinaufrutschen des Ärmels am Arm zum besseren Schutz des Handgelenks, silikonfrei, ideal für Farbsprüharbeiten, fusselarm und mit Innennähten gegen Kontaminierung durch Fasern, robuste dreifache Überwendlingsnähte mit hoher Reißfestigkeit, Spezialkapuze für Maskengebrauch und gute Bewegungsfreiheit, antistatisch gemäß EN 1149-1 für sensible Einsatzbereiche, widerstandsfähiges SMS-Material mit Spezialbehandlung für verbesserten Schutz gegen Chemikalienspritzer, atmungsaktives Material für verminderte Wärmebelastung, Schutz gegen radioaktive Partikelkontamination gemäß EN 1073-22, zweiwege-Reißverschluss für leichteren Zugang zur darunter getragenen Kleidung. Einsatzgebiete: Farbsprüharbeiten in der Automobil- sowie in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Chemische und pharmazeutische Industrie, Fertigung, Ver- und Entsorgung, Elektronik, Landwirtschaft.
Weitere Informationen:
Material:
SMS
Größe:
L
Farbe:
weiß
Norm:
EN 1073-2:2002, EN 1149-1:2006, EN 13034:2005+A1:2009, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010
Schutzstufe:
Kategorie III, Typ 4-B, Typ 5-B, Typ 6-B
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 2,95*
ab € 9,3508*
€ 11,8164*
12 Tage
65
1
€ 5,99*
ab € 9,10*
€ 13,20*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 9,36*
€ 13,40*
Lager 302
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 12,62*
€ 15,18*
8 Tage
38
1
€ 4,99*
ab € 12,51*
€ 17,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 379,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.