Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband, 3t, 8m, Tragfähigkeit:3t|Länge:8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-7047068
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     7047068
EAN/GTIN:
     4251510421151
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband
Farbe gelb, Bandbreite 90 mm, Schlaufenlänge 300 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Traglast:
3000 kg
Länge:
8 m
Farbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: Schlaufenhebeband, hebeband 8m, hebeband, hebeband gelb, Stahlbügel, Rundschlingen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,73*
€ 81,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047063
ab € 12,27*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047064
ab € 14,50*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047065
ab € 16,06*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047066
ab € 23,84*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047067
ab € 45,38*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70470810
ab € 114,49*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047081
ab € 11,02*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047082
ab € 13,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.