Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband, 3t, 4m, Tragfähigkeit:3t|Länge:4m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-7047064
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     7047064
EAN/GTIN:
     4251510421113
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband
Farbe gelb, Bandbreite 90 mm, Schlaufenlänge 300 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Traglast:
3000 kg
Länge:
4 m
Farbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: Schlaufenhebeband, hebeband gelb 4m, hebeband, hebeband 4m, Stahlbügel, Rundschlingen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047063
ab € 12,27*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047065
ab € 16,04*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047066
ab € 23,82*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047067
ab € 45,66*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047068
ab € 52,80*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70470810
ab € 114,42*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047081
ab € 11,06*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047082
ab € 13,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.